- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- ファスナーキャップのおすすめ人気ランキング
ファスナーキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新152件の「ファスナーキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁つなぎキャップ」、「穴埋めキャップ」、「ロータリーキャッチ」などの商品も取り扱っております。
指一本でワンタッチ装着
パネルの美観保持
用途注入発泡式パネル用の穴栓
その他各種の穴栓にも使えます。
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
質量(g)
1
寸法D1(Φmm)
26
寸法D2(Φmm)
19
タキゲンコード
62023
1個
¥17
税込¥19
当日出荷
指一本でワンタッチ装着
パネルの美観保持
用途注入発泡式パネル用の穴栓
その他各種の穴栓にも使えます。
材質
黄銅板(C2801P)
質量(g)
1
寸法H(mm)
10
寸法t(mm)
6
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
12
取付穴
11用
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
62022
1個
¥103
税込¥113
当日出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
取付穴径(Φmm)
10
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.29
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
指一本でワンタッチ装着
パネルの美観保持
用途注入発泡式パネル用の穴栓
その他各種の穴栓にも使えます。
取付穴径(Φmm)
8
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.19
種類
グロメット
外径D(Φmm)
12
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット
板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。
密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。
材質
ポリエチレン
色
ブラック
指一本でワンタッチ装着
パネルの美観保持
用途注入発泡式パネル用の穴栓
その他各種の穴栓にも使えます。
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
1
寸法D1(Φmm)
23
寸法D2(Φmm)
16
標準色
アイボリー
タキゲンコード
62800
1個
¥17
税込¥19
当日出荷
材質
ポリエチレン
色
ライトグレー
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
6
寸法A(Φmm)
17
適合穴径(Φmm)
12
1パック(18個)
¥539
税込¥593
当日出荷
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質
樹脂
色
ブラック
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプ
TMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)
3
材質
ポリエチレン(PE)
色
ホワイト
種類
グロメット
外径D(Φmm)
16.5
記号
A
取付穴径(Φmm)
8.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24
税込¥26
当日出荷
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質
ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)
1.23
寸法H(mm)
10.3
適合板厚(mm)
0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)
23.2
寸法D2(Φmm)
18.8
寸法D3(Φmm)
19