ファスナーペンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
121件の「ファスナーペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「喰い切り ニッパー」、「釘抜きペンチ」、「ファスナー」などの商品も取り扱っております。
種類 ねじプライヤ 全長(mm) 180 仕様 アルミ製Hi-Lokファスナー用 トラスコ品番 490-6225 質量(g) 193
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。 材質 スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品 スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm) 足:6 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 頭径(Φmm) 約15 材質(グリップ) PP 取付厚(mm) 約3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm) 116 トラスコ品番 828-3575 質量(g) 70 頭部厚(mm) 8 頭部幅(mm) 18 切断能力(Φmm) 銅線 2 先端長(mm) 9 柄幅(mm) 50 切断能力(Φmm) より線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1.6 切断能力(mm)ステンレス Φ0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断 全長(mm) 167 材質 S55C 質量(g) 227 最大口開き(mm) 12.4 刃部硬度 HRC60 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 切断能力(Φmm) 銅線 3.2 切断能力(Φmm) より線 5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2.6
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ジッパータイプ専用プライヤーです。
用途電磁波シールドに。電磁波シールドに。 仕様 ZTJ ジッパータイプ専用プライヤー トラスコ品番 855-8828 質量(g) 100 2018年トラスコ掲載ページ 3 0999
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

金属5Cコイルファスナー用の下止め金具です。 生地に差し込んでペンチなどで軽く曲げるだけでファスナーのサイズ調整ができます。 あわせて、コイルファスナー下止め用ペンチはいかがでしょうか?
材質 金属 幅(mm) 約7 参考/旧型式 5CIPB-B-C5-50
1袋(50個)
268 税込295
当日出荷

奥深い個所の切断に適したクイキリタイプです。
仕様 ソフトカバー付、ばね付 切断能力(Φmm) 樹脂 3
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。 軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様 グリップ付、ストレート刃、ばね付 切断能力(Φmm) 樹脂 3
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先が細いので狭い所や細かい作業に。ファスナーの上止めを止める時にも適しています。
用途つかむ・曲げる・切る 寸法(mm) 125
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

3番のコイルファスナーの下止め金具です。 ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。 フラットニットファスナーや、3CF玉付ファスナーにご使用頂けます。 他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。 あわせて、コイルファスナー下止め用ペンチはいかがでしょうか。
材質 金属 幅(mm) 約5 参考/旧型式 F2-226D
1袋(50個)
219 税込241
当日出荷

飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm) 166 トラスコ品番 828-3562 質量(g) 205 頭部厚(mm) 11 頭部幅(mm) 35 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 切断能力(Φmm) 銅線 3.2 先端長(mm) 10 柄幅(mm) 50 切断能力(Φmm) より線 5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2.6
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
種類 ねじプライヤ 全長(mm) 172 寸法a(mm) 172 呼び寸法(mm) 175 硬度 HRC48~51 対応ねじ 先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm) 材質 クロムバナジウム鋼(無酸化焼入) 質量(g) 160 寸法d(mm) 50 寸法b(mm) 17 寸法c(mm) 9 寸法f(mm) 27
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に 材質 MARUTOLOYⅠ 寸法C(mm) 51 バネ 無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密機器の組み立て・補修などに適しています。 クイキリ型のニッパです。奥深い個所の切断に最適です。
呼び寸法(mm) 115 全長(mm) 118 仕様 ソフトカバー付、ばね付、薄刃 トラスコ品番 239-8648 質量(g) 60 切断能力(Φmm) 鉄線 0.5 切断能力(Φmm) 銅線 0.8
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

日本ジッパーチュービングジッパータイプ専用プライヤー
ジッパータイプ結束保護チューブ専用プライヤーです。
1丁
7,898 税込8,688
当日出荷

スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。 適合機種 SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700) 長さ(mm) 約6 径(Φmm) 約15 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 最大取付物厚さ(mm) 約3
1パック(10組)
959 税込1,055
当日出荷

1袋(50組)ほか
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途奥まった個所での切断に 仕様 ESD対策品 材質 CRV2 切断能力(Φmm) 銅線 1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm) 145 質量(g) 76
1個
499 税込549
当日出荷