- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ファミコンのおすすめ人気ランキング
ファミコンのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新73件の「ファミコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゲーム」、「精密ドライバー三又」、「y 字 ドライバー」などの商品も取り扱っております。
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
190
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
25
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様
回転式キャップ
トラスコ品番
331-8109
全長(mm)
115
質量(g)
75
種類
セット品
グリップ径(Φmm)
15
材質(グリップ)
樹脂
本数
6
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
1セット(6本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
PS4専用ダミーケースです
用途ダミー展示や、交換用ケースとしても使用可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×135×15
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
付属品
ビットホルダ付
トラスコ品番
368-7520
1セット(10本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
特殊形状のねじの締め付け、取り外しに最適です。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
軸長(mm)
24
全長(mm)
65
質量(g)
11
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
フッ素コートで軽い指すべり。キズや汚れにも強い。抗菌仕様で安心。位置決めしやすい3分割離けいシート。自己吸着タイプできれいに貼れる。専用フィルムで、切らずに使える。
適合機種
ニンテンドーSWITCH
材質
表面/PET、粘着面/特殊シリコン皮膜
質量(g)
2
種類
液晶保護フィルム
寸法(幅W×高さH)(mm)
161.5×93
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
衝撃吸収/反射防止ブルーライトカット
1枚
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
受け皿が落ちないよう固定式
計4車両、受け皿6枚付き
電源
単3電池2本(別売)
本体質量(g)
約275
全長(cm)
【レール】約158
本体寸法(cm)
約6×50×6
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
3台のゲーム機を簡単切替。1つのHDMIポートに3台のHDMI機器を接続できるHDMI切替器。
コネクタ形状
入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×3/出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス
対応解像度
1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)
保証期間
6カ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×46×15
適合機器
(映像出力)HDMI出力端子を搭載したゲーム機(PlayStation(R)4、PlayStation(R)3、Xbox One、Xbox 360、Wii U(TM))・AV機器・パソコン等、(映像表示)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
規格
High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)
ビット
Deep Color(36bit:12bit/各色)
音声
(対応フォーマット)DTS Digital、Dolby Digital
付属品
HDMIケーブル(1m)×1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
種類
グリップドライバー
先端内径(mm)
-
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
子供から大人まで男女問わず大人気の任天堂のゲームのキャラクター
タイプ
ポケット
枚数
16枚(8組)
1個(6個)
¥169
税込¥186
8日以内出荷
1個
¥6,388
税込¥7,027
3日以内出荷
NINTENDO SWITCH(TM)にも対応した保存できるmicroSDカード。
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類
セット品
材質(軸)
SNCM鋼
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
セット品
付属ビット
30本
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
玩具、教材の三角ねじに。ビット差替え式2サイズ使用可能。
用途三角ネジ廻しに。
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番
396-1575
全長(mm)
160
種類
差替式ドライバー
グリップ径(Φmm)
33
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
色
カラフル
セット内容
紙風船×1、メンコ×6、ビー玉×5、おはじき×10、吹き戻し×1
材質
紙、竹、ガラス
科目
生活科・総合学習
1個
¥364
税込¥400
当日出荷
テレビに繋ぐだけ!懐かしのゲームで脳を鍛える。麻雀や将棋などの懐かしい脳トレゲームを含む4種のゲームを内蔵!好きなところで保存して再開できる機能付きです。若い頃に熱中したゲームで脳トレ!。テレビに挿すだけ!テレビのHDMI端子に接続し付属の電源ケーブルをUSBポートに繋げばすぐ遊べる!。懐かしの4タイトルが楽しめます!イーハトーヴォ物語、サラブレッドブリーダー3、麻雀倶楽部、新・将棋倶楽部。コントローラーは無線接続でラクラク。6ヶ月間保証書付き
セット内容
本体、コントローラー(ワイヤレス)、USB電源ケーブル(Type-AtoC)、入力延長ケーブル
材質
本体・コントローラー:ABS、ケーブル:PVC
質量(g)
本体:(約)25、コントローラー:(約)40
電源
本体:USB、コントローラー:単4形乾電池2本使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:(約)9.5×3.4×1、コントローラー:(約)11.8×4.6×1.5
1台
¥5,898
税込¥6,488
12日以内出荷
1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
157
軸穴種別
軸・穴兼用
硬度HRC
42
使用範囲(Φmm)
10~50
質量(g)
約100
材質(本体)
S45C
材質(クリップ)
PVC
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷