- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- ファン ヒートシンクのおすすめ人気ランキング
ファン ヒートシンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新466件の「ファン ヒートシンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒートシンク」、「アルミ放熱板」、「ヒートシンク モーター」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質
アルミ
寸法(mm)
40×40×25
質量(g)
27
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
LGA1700用 静音ファン搭載CPUクーラーです。
高さは64mmで、小型のPCケースにも対応します。
冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。
取り付け済みのスプリングネジとバックプレートを採用し、簡単かつ確実に固定できます。
独自設計の銅コアが、より効率よく発熱部分を直接冷却します。
放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。
用途Intel LGA1700用
付属品
バックプレート、熱伝導グリス
材質
ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース部銅コア)
回転数(min-1[r.p.m])
900±300~2200±10%
最大出力(W)
1.44
電力(W)
≦95
定格入力電圧(V)
DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×96×64
使用ベアリング
スリーブベアリング
コネクタ
PWM 4ピンコネクタタイプ
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×96×25
ノイズレベル
19dB(A)
ケーブル長(cm)
約25
最大風量(CFM)
46
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
Jiusharkブランドのファン搭載M.2 SSD用大型ヒートシンクです。
発熱よるサーマルスロットリング(速度低下)を防止します。
60mm角の小型ファンを搭載することにより冷却性が大幅に向上します。
ヒートパイプはニッケルメッキ処理を施し、接触面はCNC加工を施すことにより滑らかで精密な仕上がりになっています。
ステンレスべースはネジ止め用に長穴仕様になっているのでM.2 SSDのサイズに合わせて密着して固定できます。
材質
ヒートシンク:アルミニウム
色
シルバー
質量(g)
113(熱伝導シート除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74.5×82×24.5
接続
PWM 4ピン
対応
M.2 SSD:Type 2280専用(22×80mm)
風量
14CFM(最大)
回転数
ファン:900~3500RPM±10%
材質(ベース)
ステンレス
パイプ寸法(mm)
直径6×1
ノイズレベル
25.4dBA(最大)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
放熱性の高い2mm厚のアルミ製ヒートシンクに強制空冷用の小型ファンを搭載したことにより、極めて高い冷却性能を実現しました。
ファンの取付位置を3段階に調節可能なので熱源をピンポイントで冷却できます。発熱位置や実装環境に合わせて、ヒートシンクの右端・中央・左端へ冷却ファンを固定することができます。
油温上昇を抑制し密閉性を向上させる事で油漏れや異物混入を防ぎ、低ノイズ・低振動・高耐久性を実現した中空ベアリングを採用した、冷却性と静音性を兼ね備えた小型高性能ファンを搭載しました。
標準搭載ファンにオプションの増設ファンを追加し、冷却性能をさらに高めたデュアルファン仕様にすることができます。
凸凹したM.2 SSDの基板面からヒートシンクへ安全かつ効率よく熱を伝えるために、極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた、日本製の超低硬度放熱シリコンパッドを採用しました。柔らかく粘着性があるため基板面の凸凹にしっかり密着し、優れた熱伝導効果が得られます。
ヒートシンクとM.2 SSDの固定には耐熱絶縁テープでガッチリ固定します。耐熱絶縁テープは微粘着仕様となっており、剥がす際にラベル面を劣化させないように配慮しています。
材質
2mm厚アルミニウム
寸法(mm)
シリコン:20×70×0.5、ファン:25×25×10 リブあり
色
ブラック(アルマイト処理)
回転数(min-1[r.p.m])
10000
本体寸法(mm)
25×75×19.5
コネクタ形状
3pin
最大静圧(mmH2O)
4.96
熱伝導率(W/mk)
5.2(超低硬度放熱シリコンパッド)
ケーブル長(mm)
300
ファン
XINRUILIAN RDM2510S
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)
2.21
標準ノイズ(dB)
22
電気仕様
DC12V/0.08A
期待寿命(時間)
30000(25℃)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。
熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。
薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。
属製のヒートシンクと比べて軽です。
表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱
仕様
難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)
厚さ(mm)
0.13
寸法(mm)
120×250
色
黒色(表面)
使用環境温度(℃)
-25~120
使用環境湿度(%)
0~85
熱抵抗
(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
形状
角形
質量(g)
110
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
80×80
特性
標準
仕様
リブ付き
形状
角形
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
500(リード線導体部・フレーム間)
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。
産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。
上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。
M.2 SSD用のヒートシンクです。 通常のプレート状のヒートシンクと違い、5mmヒートパイプを4本使用し、さらに大きなヒートシンクの中に冷却ファン搭載した、より強力にM.2 SSDを冷やしたい人向けのハイエンドなヒートシンクです。 幅はM.2の幅からはみ出していないので、他の拡張スロットに干渉しないようになっています。 より強力な冷却を求めるエンスージアスト向けのアイテムと言えるでしょう。
仕様
●ヒートシンクサイズ:W23.7×H43.8×D90.3mm●ヒートパイプ:5mm径×4本●ファンサイズ:30×30×10mm
質量(g)
95
回転数
3500~6500RPM±10%
保証期間
1年
コネクタ
PWM 4ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応