- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- ファンストーブのおすすめ人気ランキング
ファンストーブのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新90件の「ファンストーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「対流ファン」、「ストーブ」、「煙突 ファン」などの商品も取り扱っております。
暖炉、薪ストーブ、石油ストーブなどの上に置き、熱利用によりファンを回転させ暖かい空気を対流させる使用するサーキュレーター。電気、バッテリー、電池のいずれも使用せず、ストーブの熱を使って自ら発電しファンを動かします。適応温度(ベース部接地面)は80-250度で、この間で温度が高いほどファンの回転が速くなります。火力が小さいコンパクトなストーブでも十分な暖かさを得ることができます。
用途石油ストーブや薪ストーブから出る暖かい空気の循環に。
騒音値(dB)
(約)25以下
耐熱温度(℃)
(約)350
電源を使わずストーブの熱を利用して発電しファンを回し暖気を撹拌。ストーブファンで薪ストーブの暖房効率UP。電気、コード、電池不要。ケガ防止安全ガード付き。小型軽量で場所を取らず動作音が少ない。
用途ストーブファン、循環、薪ストーブ、ガード付ストーブファン、薪ストーブアクセサリとして。
材質
本体:アルミダイキャスト、羽:アルミ、ガード:ステンレス
質量(kg)
0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×110×180 (持ち手含め)
1台
¥19,900
税込¥21,890
6日以内出荷
スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。
組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。
うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。
セット内容
組立キット一式 アダプタ(マグカップに被せ、スターリングエンジンを載せます)
寸法(mm)
53×53×75(完成時)
質量(g)
39
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。
用途石油ストーブをお使いの方に。
トラスコ品番
571-2256
温度(℃)
稼働:約85~350
最大回転数(min-1[r.p.m])
980
ハネ枚数
3
羽根径(Φmm)
約75
最大風量(CFM)
180
1個
¥6,690
税込¥7,359
3日以内出荷
ストーブの上に置けば電源不要で部屋に暖気を循環させる、首ふり機能付きストーブファン
セット内容
本体、日本語取扱説明書
材質
アルミ合金(アルマイト処理)
寸法(mm)
設置可能面積:64×119以上
質量(g)
約740
羽根枚数
4枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×110×220
首振角度(°)
45
耐熱温度(℃)
本体:350、ケーブル:200
適合温度(℃)
340以内(設置面)
羽根径(Φmm)
直径180
1個
¥7,190
税込¥7,909
3日以内出荷
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
形状
角形
特性
標準/小型/薄型
最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)
50/60
規格
UL/CSA
保存温度(℃)
-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)
-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度
25~85%RH
絶縁耐圧
AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動
定格電圧の85~110%
材質(羽根)
ガラス入ポリカーボネート
保護方式
インピーダンスプロテクト
特性
標準
電源不要なエコストーブファン!
ストーブに乗せるだけ!暖房の燃費や熱の循環効率が大幅に良くなります!
石油ストーブや薪ストーブなどの熱と、外気温の差で電気を発生する「ゼーベック効果」の原理で、ストーブまわりに滞留した暖かい熱をお部屋の隅々まで届ける電源不要のファンです!
ストーブに乗せるだけでファンが回り、お部屋や、テント内を素早く暖めるアウトドアグッズにもなります。
電源不要で天板が熱くなるタイプのストーブならどんなストーブでも使えます!
「ゼーベック効果」とは?
ゼーベック効果とういう原理を利用したストーブファンは、異なる種類の金属素材をつなげてストーブの熱と外気との温度差で発電して電気が発生します。
このしくみを利用して電源が無くても動かすことができるファンです。
静音性の高いアルミ5枚羽採用!
3枚羽根の強い風当たりよりも優しい5枚羽根を採用し静音性もUPします!
天板が熱くなるストーブなら使用可能!
上部の天板が熱くなる電気ストーブや石油ファンヒーター、薪ストーブなどで使用ができます!
安心安全のガード付き!
不意に羽根に触れたり、お子様などにも安心のガード付き!
省エネで電源いらず!
ポータブル電源や充電など一切不要!効率よく暖気を循環します!
仕様
【使用可能なストーブタイプ】天板が熱くなるタイプの電気ストーブ、石油ストーブ、薪ストーブなど
付属品
取扱説明書
質量(kg)
約1.0
色
ブラック(BK)
消費電力(W)
0(電源不要)
作動方式
ゼーベック効果:本体の底面でストーブの熱を感知しその熱エネルギーを電気に変換し作動します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約200×120×210
安全装置
本体ガード付き
機能
電源不要型ファン
電気代の目安
約0円/h
1台
¥7,990
税込¥8,789
3日以内出荷
形状
角形
厚さ(mm)
38
質量(g)
550
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60
周波数(Hz)
50/60
モーター
くま取りモータ
入力方式
端子
材質(フレーム)
アルミニウム
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
120×120
保護方式
インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間)
材質
煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂
タンク容量(L)
4
使用の目安
約10坪(33m2)/1台
点火方式
マッチ点火
発熱量(kcal/h)
660
燃焼持続時間(h)
50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質
(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)
2.9
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
表面処理
(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
色調
(外枠)マンセルN-1
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
ありそうでなかった首振りタイプが新登場。スタンダードタイプに比べ10%暖房効率上昇。(メーカー比)。充電・電源コードは不要なストーブの熱を利用してファンが回転し、ストーブ周辺の空気を循環させることで暖房効率が少し高まります。温まれば作動し冷えれば止まるため難しい操作はなく取扱いが簡単です。
寸法(mm)
105×180×219
質量(g)
715
風量
150cfm
最高使用温度(℃)
350
作動温度(℃)
ファン:50、首振:90
1個
¥18,290
税込¥20,119
4日以内出荷
エコで静音。モーターの交換も可能。本体底面が熱を感知しエネルギーに変えるので電源は不要。とってもエコです。静音運転で運転時に音はほとんどしません。耐久性のあるデザインで、このタイプの製品には珍しくモーターを取り換えることもできるので(。別売)長くお使いいただけます。
用途電源不要で温かい空気を循環させます。お手持ちの薪ストーブ、石油ストーブ、ガスストーブ、ペレットストーブに乗せるだけ。ストーブ上部が平らで、85℃~350℃になるものならどんなストーブにもお使いいただけます。ストーブの熱でファンが回り、周辺の暖かい空気を空間全体に循環させます。小型で持ち運びも楽々。テントでも、ご自宅でも、場所を選ばずストーブがファンヒータになります。
材質
陽極酸化アルミニウム、ステンレス
質量(g)
902
保証期間
6ヵ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×21×12.5
作動温度(℃)
85~350
ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
タイプ
耐熱型
モータータイプ
全閉外扇型
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
構造(羽根車)
シロッコファン
吸気温度(℃)
150
吸気湿度(℃)
150
吐出口可変方向
3方向
温度差が動力源となるスターリングエンジン模型です。 円盤(はずみ車)が大きく、動作が見やすくなっています。 お湯を入れたビーカーの上に置くと気温との温度差で円盤(はずみ車)が回転します。氷や保冷剤の上に置いても動作します。気体を温めると膨張し、冷却すると収縮するという現象を利用し、温度差が小さくなるまで動作し続けます。 スターリングエンジンは温度差を作り出せば動くため、バイオマス・地熱・太陽熱・温排水などの熱源を利用したクリーンエネルギーとして注目を集めています。
寸法(mm)
Φ90×150
質量(g)
215
作動方式
底部金属板を加熱又は冷却
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状
角形
種類
DCファン
特性
長寿命
ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×450
セット内容
エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個
質量(kg)
6
直径(Φmm)
(煙突)100
1台
¥14,900
税込¥16,390
5日以内出荷
使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容
エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個
質量(kg)
7
直径(Φmm)
(煙突)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×560×1500
1台
¥14,900
税込¥16,390
3日以内出荷