ファンヒーターパナソニックのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
55件の「ファンヒーターパナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加湿器用洗剤」、「電気ファンヒーター 8畳」、「ナショナル ファン」などの商品も取り扱っております。
温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。 ナノイーX搭載 加湿セラミックファンヒーター。 ナノイーX搭載で、1年中清潔に。 うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。 ひとセンサーと室温センサー、そして湿度センサーの3つのセンサーで、かしこく運転。 加湿フィルターは10シーズン交換不要
機能 風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、ナノイーX、スーパーアレルバスター(吸気フィルター) 1時間あたりの電気代目安(円) 温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。 定格 1250/1220W(50/60Hz) 種類 加湿機能付 人センサー付(ナノイーXあり) 加湿量(mL/h) 温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30% 消費電力(W)(50/60Hz) 温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640 コード長さ(cm) 180 スイッチ種類 電源スイッチ(切/入)、温風連続(強・弱)、室温連動(高め・低め)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入)、ナノイーX 質量(kg) 4.8 連続加湿時間(時間) 約5 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm) 41.0×41.0×18.7 タンク容量(L) 約2.8
1台
32,900 税込36,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。 うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。 ひとセンサーと湿度センサーの2つのセンサーで、かしこく運転。 お手入れしやすく、長く使える加湿フィルター。
コード長さ(cm) 180 連続加湿時間(時間) 約5 消費電力(W)(50/60Hz) 温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640 質量(kg) 4.7 タンク容量(L) 約2.8 定格 1250/1220W(50/60Hz) 機能 風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、スーパーアレルバスター(吸気フィルター) 種類 加湿機能付 人センサー付(ナノイーXなし) 1時間あたりの電気代目安(円) 温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。 加湿量(mL/h) 温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30% スイッチ種類 電源スイッチ(切/入)、温風(強・弱)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm) 41.0×41.0×18.7 ベージュ
1台
27,900 税込30,690
5日以内出荷

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト 消費電力(W) 600 本体質量(kg) 1.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円) 約16.2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

【速暖!】【大風量】【人感センサー】【軽量】 電源ONですくに暖かい。風路の設計を変更、出力1200Wのまま大風量を実現したセラミックファンヒーターです。 オフィスのデスクの足元などスポット暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します。 人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付で、節電にも効果的です。 シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音) を搭載。 人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。 お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
質量(kg) 2.5 濃木目 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×135×385 安全装置 電流ヒューズ、温度ヒューズ、転倒時安全装置、切忘れ防止機能、過熱防止安全装置 暖房の目安(コンクリート) 断熱材なし/約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/約8畳(12.9m2)まで 暖房の目安(木造) 断熱材なし/約3畳(4.9m2)まで、断熱材50mm/約6畳(8.6m2)まで 運転モード 3段階(ターボ/標準/静音) 関連資料 セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB) 人感センサ検出距離(m) 約2 人感センサ検出範囲 上下方向60/左右方向90
1台
10,900 税込11,990
3日以内出荷

人の動きを感知、人感センサー付きで無駄なく暖房。活性炭フィルターで消臭&ぽかぽか
ネイビー 消費電力(W) 1200/650 切替式 本体質量(kg) 約3.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35.0×14.0×38.0 取扱説明書 (1.23MB) (1.16MB)
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源 AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.8 消費電力 90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)460×360×30 安全装置 抵抗付温度ヒューズ 発熱体 コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W) 160 質量(kg) 1.6 コード長さ(m) 1.5 高さH(mm) 約480 電圧(V)(50/60Hz) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質 セラミック 電圧(V) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ひとりに1台のコンパクトヒーター(オレンジ) 温風による循環暖房効果 セラミックなので足元に近づけても安全 転倒OFFスイッチ付き
質量(kg) 0.53 オレンジ 消費電力(W) 300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 11.0×10.0×14.8 1時間あたりの電気代目安(円) 約8.1
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

ひとりに1台のコンパクトヒーター(ホワイト) 温風による循環暖房効果 セラミックなので足元に近づけても安全 転倒OFFスイッチ付き
ホワイト 消費電力(W) 300 本体質量(kg) 0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 11.0×10.0×14.8 1時間あたりの電気代目安(円) 約8.1
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

メーカー純正の除菌ユニットです。
対応商品 F-VX30E4-W,FE-KLE03-A,FE-KXF15-W,FE-KLF03-A,FE-KFE10-W,FE-KLC03-G,F-VDC30-A,F-VXC30-S,FE-KLG03-A,FE-KLE03-P,FE-KLD03,FE-03TLD,FE-KLC03-A,F-VXC30-W,FE-KLF03-P,FE-KFE15-W,FE-KLG03-P
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーター セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能 運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック加湿器FE-KXF15、KFE10、FE-KFE15用の交換用加湿フィルターです。
交換目安 10年(約120ヶ月) アズワン品番 65-0340-88
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。 消費電力(W) 1200 仕様 ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度) 質量(kg) 4 風量調整 (送風)3段階、(温風)2段階 タイマー設定 OFFタイマー(1/2/5時間) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 486X105X305
1台
19,900 税込21,890
当日出荷

ひとりに1台のコンパクトヒーター(グリーン)。国内最小「かも?」同じ仕様でこれより小さいものがあれば、お知らせください。温風による循環暖房効果。セラミックなので足元に近づけても安全。DCモーター搭載で静音設計。転倒OFFスイッチ
グリーン 消費電力(W) 300 本体質量(kg) 0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 11.0×10.0×14.8 1時間あたりの電気代目安(円) 8.1
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥 熱電対 無し
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
1台ほか
203,980 税込224,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。 方式 遠赤外線輻射式 使用可能温度範囲 -10~23℃
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温風による循環暖房効果 テクノイオン搭載で消臭除菌効果 セラミックなので足元に近づけても安全 1200W/600Wの2段切替 人感センサーで電気代節約 切り忘れ防止 1~7時間オフタイマー 転倒OFFスイッチ チャイルドロック
質量(kg) 2.4 ホワイト 消費電力(W) 1200/600 切替式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 26×14×37
1台
5,980 税込6,578
当日出荷