ファン付ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
121件の「ファン付ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱対策キャビネット」、「ファン」、「ルーバー付キャビネット」などの商品も取り扱っております。
丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 材質 PC+ABS樹脂 保護等級 IP55 板厚(mm) (キャビネット)扉、ボデー:3~4 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉 取付基板 木製基板(15mm)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質 保護等級 IP2XC 設置場所 屋内用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質 PBT+PC樹脂 仕様 フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%) 付属品 取扱説明書 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 IP55(カテゴリー2) 使用温度(℃) -10~60 深さ(mm) 47 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 11/9 寸法B(mm) 47 最大風量(m3/min) 0.21/0.25 寸法A(Φmm) 120 入力端子 リード線(1m) 騒音レベル(dB(A)) 約41/46 設置場所 屋内・屋外兼用 最大静圧(Pa) 44/60 使用環境湿度(%) 95以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 95以下
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
材質 設置場所 屋外用
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様 屋外用 材質 本体:鉄 本体:クリーム塗装(2.5Y9/1) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合基板寸法(mm) (鉄製基板)2.3 キャビネット板厚(mm) 扉1.6、ボデー1.6、遮光板0.8 扉形式 片扉
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット(2個)
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。発熱機器(保安器、トランス、コンデンサー等)の収納に最適です。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様 水切形 ハンドル 防水スイングハンドル(キーNo.G200N)。小(PH-89-3P) 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) 鉄 1.6mm アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) 鉄 1.6mm
1面
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
Nホワイトグレー色(N8.5) 材質 AAS樹脂 保護等級 IP44 カバー かぶせスライド式 板厚(mm) (ボックス)カバー、ボデー:2~3 設置場所 屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
ベージュ色(5Y7/1) 材質 PC+ABS樹脂 保護等級 IP65 板厚(mm) (ボックス)扉3~4 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級 IP13 扉開閉方式 片開 材質(本体) ABS 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形。透明ドア付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A タイプ 換気口付タイプ ハンドル 平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ) 有効深さ(mm) 106 設置場所 屋内用 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合基板寸法(mm) (木製基板)12 キャビネット板厚(mm) ドア・ボデー・開口プレート:0.8 扉形式 片扉
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウオルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。 ウオルボックスのノックアウトに取り付けられます。 2箇所以上の取り付けを推奨します。 フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。
1パック
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 取付ねじ 材質 PBT+PC樹脂製 使用温度(℃) -10~+60 定格周波数(Hz) 50/60 使用湿度範囲 95%以下 入力端子 リード線(1m)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンワサプライ簡易防塵ハブボックス
19インチマウント設置のできるハブ収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。オプションでファン1台搭載可能です。19インチマウントは取り外し可能です。
用途19インチマウント機器を収納できるハブの収納に最適な、簡易防塵ボックス 奥行(mm) 465 高さ(mm) 600 付属品 鍵×2本(1種類) 材質 スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル 総耐荷重(kg) 50
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz) 50/60 規格 UL/CSA 保存温度(℃) -40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム) アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃) -30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度 25~85%RH 絶縁耐圧 AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動 定格電圧の85~110% 材質(羽根) ガラス入ポリカーボネート 保護方式 インピーダンスプロテクト 特性 標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ 換気口付タイプ 有効深さ(mm) 66 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合基板寸法(mm) (木製基板)12 扉形式 片扉
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm) (扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 設置場所 屋外 塗装 粉体塗装 材質(基板) 鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質 AAS樹脂 規格 IP44 板厚(mm) (ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5 ハンドル シリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属) 塗装色 Nホワイトグレー色(N8.5) RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サンワダイレクト機器収納ボックス(H580)
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 H580でデスク下収納ができるサイズです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×高さH)(mm) 【ケーブル口】330×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×600×580 ブラック 仕様 【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品 本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具 プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間 50分 色(マンセル値) 該当なし 総耐荷重(kg) 500
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷