ファーツリーマウントのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
85件の「ファーツリーマウント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュマウントタイ」、「タイマウント」、「額縁 留め具」などの商品も取り扱っております。
1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定。
1袋ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

固定時に水やホコリの侵入を防ぐ事が出来、めねじにも取付可能なファーツリーマウント付きタイ。
仕様 耐熱タイプ 使用温度範囲(℃) -40~105
1セット(2個)
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
材質 66ナイロン 難燃性 UL94V-2※ 特性 難燃
1袋(100本)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。 ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。 アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
材質 耐熱性ナイロン66 使用箇所 屋内・高温
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定 材質 ナイロン66 長さ(mm) 9 幅(mm) 7.9 高さ(mm) 11 質量(g) 54 下穴径(Φmm) 6.4~7.1 適合バンド幅(mm) 5
1セット(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。 使用温度範囲(℃) -60~85 適合バンド幅(mm) 2.3~4.8
1セット(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ファーツリーマウント
へラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。貫通穴、メネジ両方にご使用いただけます。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃の侵入も防ぎやすくします。
材質 66ナイロン 幅(mm) 12 全長(mm) 12 使用温度範囲(℃) -40~+110 取付穴径(Φmm) 8.5-8.9 最大取付パネル厚(mm) 1.3~4.5 特性 耐候、耐熱
1袋(100個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

固定具に結束バンドがセットされているので、作業時間が短縮できます。 幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さいため、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定。
1箱(1000本)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ 楕円穴用プッシュマウントタイ
仕様 ハロゲンフリー、耐熱・耐候 材質 66ナイロン 厚さ(mm) (取付パネル)0.6~1.6 使用温度範囲(℃) -40~+110 全長×幅W(mm) 170×5 結束径(Φmm) 1.0~30.0 取付穴径(Φmm) 7.0 × 12.0 ループ引張強度規格値(N[kgf]) 150 (15.30) UL規格 難燃グレード(主原料)UL94V-2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質 66ナイロン
1袋(100本)
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
1袋(5本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ガルバロックプッシュマウント
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント
材質 11ナイロン 仕様 使用ガルバロックGL100~GL380、ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下 寸法(mm) 18.2×16.6 使用温度範囲(℃) -40~+105 取付穴径(Φmm) 6.0~7.5 取付板厚(mm) 1.0~2.6 UL規格 難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束と固定。 材質 耐候性ナイロン66 幅(mm) 4.8 厚さ(mm) 1.3 使用温度範囲(℃) -60~85 取付穴径(Φmm) 6.4 引張強度(N) 222 使用場所 屋内外 特性 耐候、耐紫外線 パネル厚(mm) (最大)2.7
1袋(100本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質 PA 表面処理 黒色 締付範囲(Φmm) (最小)10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ファーツリーマウントタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ ファーツリーマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
材質 66ナイロン UL規格 難燃グレード(主原料)94V-2
1袋(100本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具(結束バンド用)
振動がある場所での使用に適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定。 高さ(mm) 15.7 穴径(Φmm) 6.5 縦(mm) 10.2 横(mm) 9.3 固定方法 押込み 適合バンド幅(mm) 2.3~4.8 最大取付パネル厚(mm) 2.7
1セット(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)タイクリップ (M6/M8/H8)
M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用 材質 ポリアミド[PA] 質量(g) 115/pack RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷

ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。
乳白 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 取付穴径(Φmm) 7.5 難燃性 UL94V-2 取付板厚(mm) 最小6.0、最大2.6 使用インシュロックタイ T60タイプまで
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質 66ナイロン 乳白色 使用温度範囲(℃) -40~85 UL規格 UL94V-2 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)