フィギュアのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
308件の「フィギュア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニチュア」、「フィギュア ケース」、「コレクションケース」などの商品も取り扱っております。
陸上や水中に生息する動物24種のフィギュアのセット。実際に手に取って、体の特徴を観察し分類することができます。
仕様 <分類の例>生物の生息している場所/大きさなどの姿/殖え方/栄養のとり方、など 付属品 収納ケース 材質 プラスチック 種類 24種 本体長さ(mm) 約30~80
1個
5,800 税込6,380
4日以内出荷

1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比 (重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬化時間 常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

膨らんでスポンジ状になる発泡タイプの軟質造形用ウレタン樹脂です。10~15分の短時間で発泡します。約8倍に膨らみます。(。条件によって発泡倍率・やわらかさなど異なります)
用途フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 混合比 (重量比)主剤:硬化剤=64:100 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬化時間 完全発泡10~15分、その後12時間程度で硬化完了
1セット(160g)ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯電話、小物、作業工具に取り付け出来ます。
寸法(mm) 約45×約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41×27×95 質量(g) 20
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大切なフィギュア、ミニカー、プラモデルなどをホコリや破損から守るディスプレーケース
材質 ポリスチレン ブラック 高さ(mm) 284 質量(g) 43 縦(mm) 182 横(mm) 182
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 透明 混合比 (重量比)主剤:硬化剤=1:1 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬化時間 常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フクダクラフトコレクションラック
奥行17cmのスリムなコレクションラック、場所を取らずに便利です。上段下段の白い扉は、開閉がしやすくなるように、角を斜めにカットしたデザインになっています。2段の収納スペースに、お気に入りのインテリア小物を飾って、収納することができます。シンプルなデザインでウッドテイストの質感を活かしたナチュラルなテイストが魅力。小物・フィギュアの雑貨の収納とディスプレイを兼ねたコレクションラックです。
用途サイズ(約)。幅30×奥行17×高さ37cm。重量。(約)2.3kg。材質。(本体)中質繊維板。(扉)ラッカー塗装 ナチュラル
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷

テーピング理論(フィギュア8)を応用した巻くタイプのサポーターです。
アズワン品番 8-8911-02
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィギュアエイトの効果を応用。適度な伸縮性で足首をしっかり固定、重心がブレにくい。面ファスナー接着で着脱簡単、左右兼用
用途足首の安定した圧迫固定に 左右区別 左右兼用
1枚
990 税込1,089
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フクダクラフトコレクションラック
奥行17cmのスリムなコレクションラック、場所を取らずに便利です。上段下段の白い扉は、開閉がしやすくなるように、角を斜めにカットしたデザインになっています。3段の収納スペースに、お気に入りのインテリア小物を飾って、収納することができます。シンプルなデザインでウッドテイストの質感を活かしたナチュラルなテイストが魅力。小物・フィギュアの雑貨の収納とディスプレイを兼ねたコレクションラックです。
用途サイズ(約)。幅15.5×奥行17×高さ51cm。重量。(約)1.9kg。材質。(本体)中質繊維板。(扉)ラッカー塗装 ナチュラル
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

フィギュアエイトとスターアップで関節不安定性を低減します。 ステー・足底ストラップの着脱により、固定力の調節が可能です。 通気性・伸縮性・肌触りに優れた素材を使用。
適合部位 足首
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]きょうりゅうプロジェクター
恐竜を楽しく学習できる小冊子付!
セット内容 プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1 材質 PP,PET,PMMA 寸法(Φ×mm) 本体:35×110、フィルム:32.6×4.5 アズワン品番 65-1825-65
1個
500 税込550
3日以内出荷

石こうボードに取り付けるアクリル板シェルフ。 クリアな外観でアクセントや、小物やフィギュアをディスプレイできます。 取付に必要な道具は コイン・プラスドライバー・メジャー。 木製面に取り付ける際は木ネジなど(M4.5・長さは30mm以上推奨)で2ヶ所止めてください。(別途ご購入ください)
セット内容 アクリル板:1個●ブラケット:2個●専用固定ピン:14本●ピン台座:4個 材質 板:アクリル 耐荷重(kg) 2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級原毛として知られる「コリンスキーセーブル」(イタチの一種)を使用した高級面相筆です。 国内の熟練職人により高精度に仕上げられ、穂先のまとまりの良さ、程よいコシ、塗料の含みの良さ、持ちやすい中太タイプのグリップなど、繊細な塗装に求められる作業性を追求しました。 グリップは高品質なパールホワイト塗装仕上げ。1/35や1/48のミリタリーフィギュア、飛行機のコクピットなど細部の塗装に最適。 さらに、ヒストリカルフィギュアなどの繊細な塗装作業、一般的な絵画用としても使えます。
用途塗装用 材質(毛) コリンスキーセーブル(イタチの一種)の毛
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大切なフィギュアをホコリや破損から守るケースです。
材質 ポリスチレン 寸法(mm) 335×92×272 ブラック
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

オリジナルデザイン各命札用のアタッチメントセットです。シンプルなナイロンストラップ、おしゃれなシリコンストラップの2種類と、大小4種ステンレスリングがセットになっています。お好みで各命札等につけてご利用ください。
用途キーホルダーやストラップに。 仕様 ストラップ2種、ステンレスリング4種 サイズ(mm) (ストラップ長さ)ナイロン:80、シリコン:90(ステンレスリング径)Φ12、Φ17、Φ20、Φ26
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]変ないきものプロジェクター
変ないきものを映し出そう!フィルム3つ付変ないきものを楽しく学習できる小冊子付!★電池内蔵
セット内容 プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1 材質 ABS、PET 寸法(Φ×mm) 本体:35×110、フィルム:32.6×4.5 包装形態 PP袋入
1個
500 税込550
3日以内出荷

1個
849 税込934
4日以内出荷

【 人形の肌の表現に最適な3色カラーをセット 】 高い技術が求められるフィギュアの肌色仕上げのためのウェザリングマスターセットです。 パウダー状のカラーなのでグラデーションの表現が手軽に行えるのがポイント。カラーをこすりつけるだけで、陰影やハイライトの表現が可能です。 Gセットはシャドウ用の暗めのカラー3色(サーモン、キャラメル、マロン)。 1/16ワールドフィギュアシリーズをはじめ、ヨーロッパで盛んなヒストリカルフィギュアにも使えます。
用途メイクアップ用 サーモン、キャラメル、マロン 危険物の類別 非危険物
1式
669 税込736
当日出荷