- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 純水製造・純水関連
- フィルターろ布のおすすめ人気ランキング
フィルターろ布のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新94件の「フィルターろ布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集塵機 ろ布」、「バグフィルター」、「濾布」などの商品も取り扱っております。
SUSリングを使用しており、耐久性に優れています。大流量のろ過に適しています。耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質
ポリエステル
布厚さ(mm)
1.1
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。
フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。
樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。
外径D×長さL(mm)
178×457
適合
EV-S400N
材質
ポリエステル
最大流量(L/min)
340
圧力(MPa[kgf/cm2])
(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)
149
最大許容正差圧(MPa)
0.24(20℃のとき)
適合機種
VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
種別
布フィルタ
適合本体型式
VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。
ひもでくくりつけて使用できます。
織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプ
PP-1105
材質
PP(ポリプロピレン)
布厚さ(mm)
0.7
通気性
120cm3/cm2・sec(標準値)
水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。
優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。
一般ビル空調用。
幅(m)
1.6
材質
ポリエステル
使用温度(℃)
60以下
使用湿度(%RH)
95以下
使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
材質
ろ材・リング/PP
最高使用温度(℃)
70
推奨交換差圧(MPa)
0.1
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
最大流量(L/min)
340
外径D×長さL(mm)
178×457
適合
EV-S400N
材質
ポリプロピレン(PP)
圧力(MPa[kgf/cm2])
(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)
80
用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカーろ過、ケミカルろ過、石油化学関連ろ過
材質
ろ材/PP(ポリプロピレン)、リング/ステンレス
寸法(mm)
Φ180×420
耐熱温度(℃)
70
網状のバスケットなどにセットして使用します。
袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(粗粒子用)
主成分
レーヨン
使用方法
網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。
形状
袋状
寸法(mm)
500×850
ろ過精度(μm)
95~150
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10枚)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。
ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
用途送風機のフィルター。
長さ(mm)
550
使用温度(℃)
60以下
捕集効率(%)
83
本体生地厚さ(mm)
20
3M BMF技術を応用した極細繊維不織布を使用することで、高流量の処理が可能。
不織布からフィルターカートリッジまで自社工場内で一括管理することで、精度・品質のバラツキを抑制し、安定したろ過が可能。
ポリプロピレン製等メルトブロー不織布をろ材に使用。幅広い耐薬品性、繊維の流出が少ない、幅い広い用途に使用可能。
油剤、接着剤を含まないクリーンな構造で低溶出で高純度薬品に使用可能。
用途CMPスラリー、各種研磨粒子、誘電体スラリー
カラーレジスト、顔料、インク
材質
ポリプロピレン
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
外径D×長さL(mm)
178×813
適合
EV-S800N
材質
ポリプロピレン
最大流量(L/min)
680
圧力(MPa[kgf/cm2])
(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)
80
最大許容正差圧(MPa)
0.24(20℃のとき)
液体系のろ過処理に優れています。
小型でフィルター交換も簡単です。
用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過
外径D×長さL(mm)
178×430
材質
PP
最大流量(L/min)
100
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1
最高使用温度(℃)
60
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。
樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。
外径D×長さL(mm)
178×813
適合
EV-S800N
材質
ろ材・リング:ポリエステル
圧力(MPa[kgf/cm2])
(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)
149
水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。
「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。
大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用)
主成分
レーヨン
使用方法
「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。
幅(mm)
500
長さ(m)
10
ろ過精度(μm)
50~60
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
だしカスもしっかりこせる二重構造。天然素材(未晒綿100%)使用。清潔・衛生的。
用途ダシ作り・スープ作り。豆乳・豆腐作り。
材質
綿
質量(g)
105
目の粗さ
中目
寸法(縦×横)(mm)
410×440
アズワン品番
64-4075-30
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質
(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
液体系のろ過処理に優れています。
流量が高く、高効率です。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
最大流量(L/min)
680
材質
PP
最高使用温度(℃)
80
外径D×長さL(mm)
178×813
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.14