フィルターシステムのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
1,108件の「フィルターシステム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ろ過器」、「加圧ろ過製品」、「加圧ろ過機」などの商品も取り扱っております。
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。イエローのネック。低タンパク付着製で、湿潤剤不要。無界面活性剤のセルロースアセテート膜であるので、低溶出。
メンブレン SFCA (ハウジングカラーコード)イエロー
1ケース(12個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。
材質 メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、ファネル/ABS樹脂 ポアサイズ(μm) 0.22
1箱(12セット×1個)
15,147 税込16,662
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボトルトップフィルタとボトルのセットです。 アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。 メンブレンの種類と孔径がファネル上に印刷されており、製品識別が容易です。 下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造となっています。
規格 パイロジェンフリー 滅菌 包装 個包装
1箱(12個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フィルターホルダー
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付 11.25 ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付 13.3
1個
23,027 税込25,330
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。 吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。
1ケース(12個)
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)吸引式フィルターホルダー
仕様 適合フィルターサイズ(mm):Φ47、有効ろ過面積(cm):12.52 材質 PC(ポリカーボネート) 容量(mL) ファンネル・レシーバーフラスコ/250
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。 親水性で溶出物がほとんどありません。 セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。
付属品 チューブアダプター×1個〈br〉受器用スクリューキャップ×1個 仕様 ノンパイロジェニック 。放射線滅菌済 。無細胞毒性 材質 メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、本体/PS(ポリスチレン) 白(メンブレン)
1箱(12個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 プレフィルタが付けられる固定用フタ付です。 33mmまたは45mm口径のメディウム瓶に対応します。
有効ろ過面積(cm2) 40 穴径(μm) 0.22 滅菌 γ線滅菌 材質(フィルター) 親水性PES 材質(ハウジング) ポリスチレン ホールドアップ容量(mL) 3以下
1箱(12個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(12個)
31,980 税込35,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルター容器を外して、47mmメンブレンを回収できます。 ガスケットはシリコンが含まれていないためサンプルが汚染される可能性が少ないです。 10.2μmのメンブレンは白色、0.45μmメンブレンは白地にグレーのグリッド付。
用途微生物分析、滅菌、水質検査、環境検査などに最適。 材質 本体上部/PP(ポリプロピレン)、本体下部/PS(ポリスチレン) 容量(mL) 150 材質(メンブラン) CN(ニトロセルロース)
1ケース(12個)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)リユーザーブルフィルターユニット
一般的な47mmまたは50mm径の各メーカーのフィルターが使用できます。 無毒性でタンパクの吸着が少なく、洗浄が容易です。 側面の2つのコネクターに吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。 強度・耐薬品性に優れています。
仕様 FDA登録対象・USP6準拠・細胞無毒性。オートクレーブ可。滅菌用プレート・分析用プレート付 材質 PSF(ポリサルフォン)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ボトルトップフィルター
コストの節減に役立つ反復使用が可能です。47mmのメンブランを使用して、真空吸引または加圧ろ過で液体を耐熱ネジ口びんにろ過できます。口径33mmまたは45mmの耐熱ネジ口びんが使用できます。
仕様 公称ろ過面積:133cm2・本体:ポリサルフォン(PSF)・Oリング:PP・チューブアダプター:PP・オートクレーブ可能
1個
30,334 税込33,367
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(12個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificボトルトップフィルタ
33mmまたは45mmのガラス製メディウムボトルにはめ込んで、直接ろ過ができます。 ●PESメンブレンは、流速が速く、スループットが高いので、ろ過効率を向上することができます。 ●Rapid・Flowサポートプレートデザインを採用しており、細胞培養培地・血清・添加剤や緩衝液のめっ菌ろ過に適しています。
滅菌 放射線滅菌済、ノンパイロジェニック、無細胞毒性
1組(12個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)ボトルトップフィルタ
33mmまたは45mm径のガラス製メジューム瓶にはめ込んで、直接ろ過ができます。 ●SFCAメンブレンはタンパク質の吸着率が低く、フィルタからの溶出物も軽減します。
仕様 メンブラン:無界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)・本体:PS製
1セット(12個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。レッドのネック。潤滑剤不要で、低溶出。広範囲の溶媒に耐性があり。特にアルコール耐性に優れています。
(ハウジングカラーコード)レッド メンブレン ナイロン
1ケース(12個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)