フィルターピンセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「フィルターピンセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンセット 実験用」、「グラスフィルター」、「ピンセット 長い」などの商品も取り扱っております。
メンブレンフィルターを傷つけずに挟むことができるように、ピンセット先端が平滑になっています。
材質 SUS304 型式 FS-1 全長(mm) 115 先端寸法(mm) 6 アズワン品番 4-861-01
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

先が平たくなっている切手タイプです。
用途小物つまみ作業。 全長(mm) 120 トラスコ品番 270-9074 材質 SUS430 幅(mm) 11 質量(g) 13 先端寸法(mm) 8
1個
239 税込263
当日出荷

クロス設計で、力を入れずにメンブレンを保持できます。オートクレーブ可。
長さ(mm) 105 形状 曲先端
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

1袋(3本)
9,498 税込10,448
当日出荷

メンブレンフィルタを傷つけずにはさむことができるように、先端が平滑になったピンセットです。
材質 ステンレス(SUS304) 全長(mm) 115 先端寸法(mm) 6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
寸法(mm) 11×114 質量(g) 6 先端寸法(mm) 9×12×0.18t
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)フィルターピンセット
アズワン品番 2-281-01 全長(mm) 110
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷

1本
1,436 税込1,580
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
7,170 税込7,887
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。
用途切手の収集や紙細工に便利です。 全長(mm) 125 幅(mm) 先端部:8。後端部11 質量(g) 22 トラスコ品番 493-6426 材質 ステンレス タイプ 切手用 表面処理 フッ素加工処理 アズワン品番 1-2130-03
1本
989 税込1,088
当日出荷

1本
5,290 税込5,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先が平たい薄口タイプです。切手の整理や写真の整理に最適です。
用途ホビーや細密な作業等。 形状 平型 全長(mm) 約125 材質 ステンレス鋼SUS430 タイプ 切手用
1本
299 税込329
当日出荷

微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。 有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
フィルターサイズ(mm) Φ47 有効ろ過面積(cm2) 9.6 容量(mL) (ファンネル)320
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/F
優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです。同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ、流速が速く、荷重容量も大きいことが特長です。 米国環境庁EPAが定めたEPA Method TCLP 1311(毒性指標浸出法)にも使われています。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。 グレード GF/F 厚さ(mm) 0.42 粒子保持能(μm) 0.7 坪量(g/m2) 75 荷重容量 ろ過速度 やや遅
1箱(100枚)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

丈夫で作業性の高いステンレス製の標準ピンセットです。
1本
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 滑り止めのローレット付き。
仕様 寸法B(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
1個
5,247 税込5,772
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先が平たくなっているので切手の収集に便利です。紙細工などにも利用できます。
用途切手の収集や紙細工に便利です。 タイプ 切手用 全長(mm) 125 幅(mm) 11 先端幅(mm) 8 質量(g) 22 トラスコ品番 493-6787 材質 ステンレス
1本
289 税込318
当日出荷