- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- コーナーガード・クッション
- フィンガーアラートプロのおすすめ人気ランキング
フィンガーアラートプロのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新62件の「フィンガーアラートプロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸 指はさみ防止」、「ドア隙間カバー」、「蝶番 カバー」などの商品も取り扱っております。
ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。180cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、20万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。
色
白色
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(mm)
高さ1800×150(外側カバー)/高さ1800×80(内側カバー)
質量(g)
1600
使用後の手入方法
水洗い
ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。120cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、10万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。カバー全体が透明なので、どんな色のドアにも違和感無く合わす事ができます。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。
色
透明
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(mm)
高さ1200×65(外側カバー)/高さ1200×32(内側カバー)
質量(g)
430
使用後の手入方法
水洗い
お子様が指を挟みやすい開き戸に簡単に装着でき、危険な指詰めからお子様を守ります。
スプリング内臓の丁番が扉の開閉に連動した危険な吊り元側の隙間を確実に塞ぎます。
色
半透明
材質
アクリル
両面テープ製品貼り付け済み
ドア内側の隙間を塞ぎ、指の挟まれ防止対策が行えます。
隙間を塞げるので異物混入対策としてもご使用いただけます。
仕様
●商品名:ゆびストッパー●サイズ:215(W)×400(L)×15(t)mm●色:ホワイト●材質:PVC、アクリル系粘着剤●仕様:販売数量1個につき、2本セット●重量(g):約210
アズワン品番
65-2307-69
1セット(2本)
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
曲線・コーナーになじみやすいハーフカット加工仕様で粘着タイプのジャバラタイプ簡易クッション材。
工場・工事現場・駐車場などの危険表示と安全保護に最適のクッション材。
用途工場・工事現場・駐車場・建物などの接触キズの防止に最適。
形状
ジャバラ
色
グレー
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
400
寸法(mm)
200×430×10
タイプ
粘着
大人が見落としがちな「指はさみのキケン」からお子様を守ります。
ドアの蝶番側の隙間をカバーして事故を防ぎます。
用途保育園のトイレ・児童館の乳幼児向け教室入り口・ベビーフェンス等
セット内容
巻取りタイプ1セット・固定タイプ1セット・釘20本・注意ラベル1枚
材質
(本体BOX)アルミ、(スクリーン)ポリエステル
高さ(mm)
1200
ドアの指詰め事故や、挟まり事故を防ぎます。
用途ドア・扉の安全対策として。
トラスコ品番
161-2930
幅(mm)
190
質量(g)
100
長さ(m)
0.44
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ貼付済)
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
思わぬ事故から守る愛情ソフトカバー。ドアなどの開閉時にできる隙間に指を挟まないようにするジャバラ型のカバーです。ジャバラ状になっているので、開閉した時に生じるドアと柱の隙間の幅に応じて伸縮し、すき間をカバーします。専用両面テープが本体に貼り付け済みなので、貼るだけ簡単です。ドアの隙間カバーとして防音効果も発揮します。複数本を継ぎ合わせて灯りの進入止めにも。全面に取り付けるとすきま風防止になります。
用途ドアを開けた際に生じるすき間をカバーしドアと柱の間に指を挟む事故を防ぎます。
材質
PVC
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
約40×21.5×1.5
夜間にも見やすい反射テープ付
用途車庫入れ安心!ボディ・ドアの保護に
全長(mm)
250
材質
(本体)塩化ビニール、(粘着剤)アクリル系粘着剤
幅(mm)
約50(中心より)
1パック(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ジャバラ形状がドアの継ぎ目をカバーして指詰め事故や挟まり事故を防ぎます。
用途ドア、扉の指挟み防止に。
厚さ(mm)
15
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
質量(g)
110
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ貼付済)
幅(mm)
215
長さ(mm)
400
ジャバラが伸縮して、ドアのすき間をカバーし指を挟む事故を防止します。
ドアと柱を覆うように、ジャバラを取り付けます。
材質
硬質PVC(塩ビ樹脂)・軟質PVC
全長(mm)
440
構成
合成樹脂一体成型品・両面テープ付き
アズワン品番
7-1689-01
1パック(2本)
¥1,770
税込¥1,947
当日出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
引き戸用の指はさみ防止用品。ご家庭での指はさみによる事故を防ぎます。幼稚園や保育園など小さいお子さんが多いところには事故防止として最適です。
ゴム部分を引いて回すだけの簡単操作です。2014年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
材質
AES樹脂、エチレンプロピレンゴム
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
(エンドプレート)SUS304
厚さ(mm)
(エンドプレート)1.5
材質(シート)
上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。
定格電圧(V)
AC/DC28
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
接触抵抗(Ω)
1.0以下(動作圧以上の時)
耐荷重N(kgf)
1470(Φ100押圧板1分間)
使用温度範囲(℃)
-10~60
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
全長(mm)
1000
ねじ径
皿ねじM3~M4推奨
防水仕様
密封防滴形(IP-54相当)
仕様
ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ
付属品
F・両Aチャンネルともあり
品名
センシングエッジ
保護構造
防滴形(IP54相当)
接点構成
1a接点
主な用途
動きドア、医療テーブル、機械類端など
耐電圧(V/min)
AC500
軟質素材でキズを防止。
挟み込みタイプで簡単取付け。
両面テープ貼付け(4個1セット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
7×85×12
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色
黒
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)
25.5
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
材質(フラップ)
EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)
全長(mm)
1000
仕様
エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付
材質
(本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ
寸法(mm)
65×65×13mm
質量(kg)
1.4
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷