- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ライティングレール
- フィードインキャップのおすすめ人気ランキング
フィードインキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「フィードインキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライティングレール 3m」、「エンドキャップ」、「フィードインキャップ パナソニック」などの商品も取り扱っております。
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様
接地極端子付、送りなし
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
極性
無
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様
2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。
仕様
2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
寸法(mm)
130×33×19
セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m)
1
仕様
2P15A125V・E付
電源を本体の端末から引き込む場合に使用します。
色
クリームグレイ
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様
2P15A125V
用途100Vダクトの端末を閉そくする場合に使用します。
埋込の場合、ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源引き込み可能。
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
極性
無
仕様
接地極端子付
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
ライティングレール端に使用します。
電源引き込み不可。
極性
無
ライティングレールの直線接続に使用します。
電源引き込み可能。
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
極性
有
仕様
接地極端子付
ライティングレールをL形に接続するときに使用します。
電源引き込み可能。
仕様
接地極端子付
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
極性
有
ライティングレール相互の直線接続に使用します。
電源引き込み不可。
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
極性
有
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
長さ(mm)
1000
定格
1500VA-125V
再生紙使用マーク
適合
電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン30本体相互の接続も同時に行えます。
仕様
4P3A300V・E付
トラスコ品番
818-5369
質量(kg)
0.24
適合規格
(PS)E
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。
コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。
レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品
木ネジ×2、カールプラグ×2
消費電力(W)
600まで(安全ブレーカー付き)
耐荷重(kg)
約5まで
電源コード(m)
約3