- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- フライスカッター
- フェイスミルのおすすめ人気ランキング
フェイスミルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新148件の「フェイスミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェースミル」、「フルバック」、「ウェーブミル」などの商品も取り扱っております。
小径シャンク(Φ12mm、Φ16mm)を採用しているので、タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適です。
用途45°フェイス加工
刃数
3枚
シリーズ
フェイス・ショルダーシリーズ
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。
用途フェイスミル加工
うす物加工に良好!
小径シャンクのラインナップにより、小型マシニングにもお使いいただけます。
フジゲン独自のネガポジ方式の為、うす物(製缶加工)などでビビリがでません。
用途45度フェイス加工
付属品
ロックピン(L-21)、レンチ(K-3)
刃数
3
タイプ
Sタイプ
適合チップ
S32MOZ。S32GUR
寸法a(°)
45
独自の機構で加工後の直角度が出ます。ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。ダブルクランプにより耐久性がUP。
用途90°ショルダー加工<Tタイプ>
刃数
3枚
タイプ
Tタイプ
適合チップ
T33MOZ、T33MOR、T33GUR
寸法A(°)
90
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。09タイプ
最大切込深さ(mm)
4.5
革新的進化再来!
3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。
NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。
切屑の排出が安定したハイレーキタイプの直角削りカッタ。鋼、ステンレス鋼の切削や薄肉ワークの加工に適します。マシニングセンタや馬力の小さい機械の加工で能率アップ。
用途平面切削・側面切削
仕様
荒加工・仕上げ加工
適合チップ
TE□43□R-G0(□)
最大切込深さ(mm)
17
取付部
アーバー方式
切込み角度(°)
90
刃径公差(mm)
-0.1~-0.3
最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。
切込み角度(°)
45