- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- フェンス フックのおすすめ人気ランキング
フェンス フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新192件の「フェンス フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック 5cm」、「J字 金具」、「ガーデニングフック」などの商品も取り扱っております。
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)
17
種類
標準
奥行(mm)
46.5
シリーズ
ステンレスシリーズ
仕上
サテン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
92.12
吊下荷重N(kgf)
92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
3.5
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
30
厚さ(mm)
1.6
材質
スチール
吊下荷重N(kgf)
29.4(3)
ネットハンギングに大活躍の便利なフック。
用途ネットフェンス用のSカン。
材質
18-8ステンレス
長さ(mm)
36
使用荷重(kg)
2
1袋(2個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
門扉やフェンス40mmまでの厚みに対応の壁面プランターフックです。
用途門扉やフェンスなど。
使用荷重(kg)
2
手すり・ブロックの取り付け側が10~150mmまで自由に調節出来ます。プランターの載置面は150~205mmまで自由に調節出来ます。取り付け側・載置面側、ともに落花防止穴があいていますのでロープ等を通して固定する事が出来ます。ベランダやブロック等をキズつけないように保護クッションが付いています。
用途プランターハンガー。
材質
ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×30×392
アズワン品番
64-3246-04
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様
※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。
サイズ
フック先端
耐荷重
1
素材
樹脂製
サイズ
フック部
耐荷重
2
素材
スチール製 クロームメッキ
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質
鉄/黒亜鉛メッキ
使用荷重(kg)
5
色
黒
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)
0.5
材質/仕上
スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ
フック径(mm)
4
タイプ
フック
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質
鋼
板厚(mm)
2
仕上
ニッケルクローム
材質
スチール(クロームメッキ)
幅(mm)
28
耐荷重(kg)
2
材質
ステンレス/焼付塗装(アクリル樹脂)
セット内容
支柱1本分
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質
ステンレス
寸法L2(mm)
17
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質
スチール
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)
2
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)
15
材質
鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)
19
色
シルバー
高さ(mm)
319
奥行(mm)
319
1個
¥799
税込¥879
当日出荷