フェーシング 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「フェーシング 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェースカッター」、「バルブカッター」、「スターファングルナット」などの商品も取り扱っております。
インターナショナル、ポストマウントの両タイプのディスク台座に対応可能なフェーシングツールキット。 安定した高い制動力を発揮するディスクブレーキもローターとキャリパーの位置が正しくなければ100%のパフォーマンスは得られません。しかしフレームやフォークエンドとハブの勘合、台座の取付加工誤差、塗装の厚みなど様々な要因によってローターとキャリパーの位置関係は自転車ごとに微妙に異なります。 近年のシクロクロス車や新たなカテゴリーとなるディスクロードなどにみられるフレームの後ろ三角の内側に設置された台座にも対応可能。 インターナショナルタイプ用、ポストマウントタイプ用それぞれの専用カッターが用意されています。
1セット
86,980 税込95,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)BBタップセット
フレームのBBシェルにネジ立てを行う精密切削工具。 ネジ立て作業の後、BBシェルのバリ取り、面出しに使うフェースカッターを標準装備しています。 BTS-1にはBC1.37×24の左右タップを標準装備しています。
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

ParkTool(パークツール)ヘッドチューブリーマ
ヘッドセットのベアリングカップの寸法に合わせ、ヘッドチューブの内径を広げたり、ヘッドチューブに対し垂直な面出しを行うための専用工具です。別売のカッターを使用することでインテグラルヘッドなどの様々なヘッドセットに対応が可能です。
仕様 HTR-1用リーマおよびガイドについて。【ヘッドワンサイズ29.8~30.05mmΦ】ガイド29.8mmΦ、リーマ無し(HTR-1では面切削のみ)。【ヘッドワンサイズ30.1~30.3mmΦ】ガイド30mmΦ、リーマ30.0mmΦ(#751/HTR-1に付属)。【ヘッドワンサイズ34.0~34.1mmΦ】ガイド33.8mmΦ、リーマ33.8mmΦ(#754/別売) 付属品 #690、フェーシングカッター×1個。#751、リーマ(30.0mm)×1個。ガイド(29.8/30.0/33.8/36.8mmΦ)、各1個
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷


1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ディスクローターの歪みを矯正する工具。 2種類の溝により、ディスクローターを大きく矯正したり、局所的に矯正したりすることが可能です。
ディスク厚さ(mm) (対応)2.0
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
99,980 税込109,978
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)フォークアライメントツール
フォークまたはフレームエンドの平行度が狂っているとハブ軸の変形や変速の問題が発生します。 FFG-2は素早く平行度をチェックし、長いシャフトとグリップハンドルで簡単に矯正が可能な工具です。
対応幅(mm) (ハブ)160まで
1セット(2個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。 ガイドを通じ左右同時にネジ山修正作業を行うため、正確な芯出しが可能です。
仕様 左右1組 全長(mm) 230 質量(g) 1900 寸法 BC1.37×24(JIS) 取扱説明書 (1.1MB)
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

DT-5.2に付け加えることで、カーボンフレームに対応できる研磨アダプターです。適応ディスクブレーキマウント:ポストマウント、フラットマウント
アズワン品番 64-8896-88
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

仕様 仕上用。センタースルー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
74,980 税込82,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上側が1-1/8インチ、下側が1.5インチのテーパードフォークコラムに対応するためのアダプターセット。1-1/8インチ用にセットしたCRC-1に本アダプターを装着してクラウンレースの切削加工を行います。
適合 (フォークコラム)Φ39.8mm 材質 (カッター)ハイスピード鋼
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷


フォークコラムに圧入されているボールレースを取り外す工具です。 これまで取り外しが困難であったサスペンションフォークに圧入されているボールレースもフォークやボールレースを傷つけず、安全に取り外すことが可能です。
適合 (ボールレース)内径1インチ・1-1/8インチ、外径36.0~47.0mmΦ。(フォークコラム長)100~210mm 質量(g) 1200 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 196×415×80
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

把握径(Φmm) 12□10 シャンク ストレート 仕様 ボーリングヘッドBHK 質量(kg) 1.5 外径(Φmm) 50 首下長(mm) 67 適合コレット CS
1本
84,980 税込93,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。 タップハンドルを取り付けて使用します。
仕様 【左右1組】。RH:正ネジ(時計回りに締めていく方向)。LH:逆ネジ(反時計回りに締めていく方向) 全長(mm) 105 質量(g) 1020 寸法 BC1.37×24(JIS)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)