フェースミルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
264件の「フェースミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フルバック」、「フェイスミル」、「フルカットミル」などの商品も取り扱っております。
切屑の排出が安定したハイレーキタイプの直角削りカッタ。鋼、ステンレス鋼の切削や薄肉ワークの加工に適します。マシニングセンタや馬力の小さい機械の加工で能率アップ。
用途平面切削・側面切削 仕様 荒加工・仕上げ加工 適合チップ TE□43□R-G0(□) 最大切込深さ(mm) 17 取付部 アーバー方式 切込み角度(°) 90 刃径公差(mm) -0.1~-0.3
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルカッタ
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

20°ポジインサート使用。一般鋼、軟鋼、ステンレス鋼、軽合金切削の汎用カッタ。高剛性設計、高い部品精度と不等分割刃の採用により、仕上げ面精度が良い。
用途平面切削 仕様 荒加工・仕上げ加工 切込み角度(°) 45 刃径公差(mm) 0~-0.5
1個
55,980 税込61,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。09タイプ
最大切込深さ(mm) 4.5
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


三菱マテリアルカッタ
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途鋼・ステンレス・鋳鉄・非鉄金属の汎用加工 逃げ角(度) 15 適合被削材種 一般鋼および鋳鉄 すくい角A.R.(°) 15 すくい角R.R.(°) -3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

15°ポジインサート使用。ダイス鋼、合金工具鋼、鋳鉄切削の汎用カッタ。高剛性設計、高い部品精度と不等分割刃の採用により、仕上げ面精度が良い。
用途平面切削 仕様 荒加工・中仕上げ加工 適合チップ SD□42□N-□9(Y)。SDKR42TN 最大切込深さ(mm) 5.0 切込み角度(°) 45 刃径公差(mm) 0~-0.5
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

20度ポジインサート使用のハイレーキ刃形です。 インサートクランプはネジ止め式で切りくず排出性に優れます。 ユニークな超硬シート形状により低切削抵抗な刃形を実現しました。
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

革新的進化再来! 3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。 ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。 NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独自の機構で加工後の直角度が出ます。ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。ダブルクランプにより耐久性がUP。
用途90°ショルダー加工<Tタイプ> 刃数 3枚 タイプ Tタイプ 適合チップ T33MOZ、T33MOR、T33GUR 寸法A(°) 90
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
40,980 税込45,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

富士元工業NEW Tikoかったぁ
うす物加工に良好! 小径シャンクのラインナップにより、小型マシニングにもお使いいただけます。 フジゲン独自のネガポジ方式の為、うす物(製缶加工)などでビビリがでません。
用途45度フェイス加工 付属品 ロックピン(L-21)、レンチ(K-3) 刃数 3 タイプ Sタイプ 適合チップ S32MOZ。S32GUR 寸法a(°) 45
1本
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)