- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- フェーダーのおすすめ人気ランキング
フェーダーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新209件の「フェーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドボリューム」、「スライドボリューム つまみ」、「ワイヤーセンサー」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
42×95.5×75
高さ(mm)
95.5
取付方式
パネルマウント
奥行(mm)
75
シャフト長さ(mm)
58.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだ
1個
¥1,040
税込¥1,144
5日以内出荷
JIS準拠品です。
スイッチ
なし
寸法(Φmm)
30
シャフト形状
溝形
抵抗体
炭素皮膜
直径(Φmm)
31±1
シャフト長さL(mm)
20
抵抗変化特性
直線形
種別
1軸単連形
耐電圧
AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)
DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~30[51~306]
回転角度(°)
(電気的)280±10。(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
仕様
炭素系
形状
パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)
-10~+85
シャフト長さ(mm)
20
仕様
シャフトサイズ = 1.2 x 4mm。ノブ直径 = 10 x 11mm。ノブ高さ = 11.2mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。奥行き = 11.0mm。材料 = プラスチック。。スライダノブ. RSブランドの黒色ウェッジ形状のスライダノブには、白の位置決め線が付いています。 通常、1.2 x 4.0 mmのシャフトが付いたこのタイプのノブは、音声ミキシングデスクや類似のスライドポテンショメータ用途に使用されます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥810
税込¥891
当日出荷
仕様
シャフトサイズ = 1.2 x 4mm。ノブ直径 = 19 x 9mm。ノブ高さ = 16mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用可能製品 = スライダポテンショメータ。材料 = プラスチック。。スライダノブ. RSブランドの黒色ウェッジ形状のスライダノブには、白の位置決め線が付いています。 通常、1.2 x 4.0 mmのシャフトが付いたこのタイプのノブは、音声ミキシングデスクや類似のスライドポテンショメータ用途に使用されます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥506
税込¥557
翌々日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
5日以内出荷
種類
測長センサ
抵抗値(Ω)
1k
抵抗値許容差(%)
±20
単独直線性(%)
±1
出力スムーズネス
0.1%以下
種類
その他の変位センサ
印加電圧(V)
DC36以下/50℃
抵抗値許容差(%)
±20
出力スムーズネス
0.1%以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 DC500V
耐電圧
AC500V 1分間
温度抵抗
±400ppm/K
各種コントロール用に最適な単連、2連タイプ。
タイプ
9型金属軸スナップイン
固定方法
(軸受)ねじ止め
操作部形状
平軸
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様
(耐性)±10%
質量(kg)
約3.2
抵抗(Ω)
500
最大電流(A)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約485×160×100
絶縁抵抗(Ω)
>3×109
定格電力(VA)
640
直径(mm)
(セラミック線)約64mm
接地抵抗(Ω)
<0.1
最大電圧(V)
AC380、DC400
1個
¥40,980
税込¥45,078
52日以内出荷