- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- フォトスタンド脚のおすすめ人気ランキング
フォトスタンド脚のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新110件の「フォトスタンド脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタンド金具」、「フォトフレーム 金具」、「アクリル板 取付金具」などの商品も取り扱っております。
フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。
用途脚は主にフォトスタンド裏側の支えとして使用します。
材質
鉄 ニッケルメッキ
対応ねじ
M3.5
付属品
化粧金具:4ヶ/トラス小ネジ10mm:4本/スタンド用ネジ棒:2本
サイズ(mm)
化粧金具:8Φ×6。/スタンド用ネジ棒:86
アズワン品番
64-5246-13
1箱(100組)
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0423
フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。
用途ナベは主にフォトスタンド前面のネジとして使用します。
材質
真鍮 ニッケルメッキ
頭径(Φmm)
9.5
対応ねじ
M3.5
適合穴径(Φmm)
4.5
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品
ビス2本
材質
アクリル
厚さ(mm)
4(表)、2(裏)
材質
SUS304
形状
片端おねじ・片端めねじ
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
材質
頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地
2018年トラスコ掲載ページ
2 0416
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0421
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。
下穴径(Φmm)
(取付物)8
適合板厚(mm)
3~10
ねじ径(Φmm)
4
サイズ
Φ20-25
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。
用途大頭は主にフォトスタンド裏面のネジとして使用します。
材質
鉄 ニッケルメッキ
頭径(Φmm)
9
対応ねじ
M3.5
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0421
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0421
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0421
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
呼び径
M4
外径(Φmm)
6
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0421
材質
黄銅
軸径(Φmm)
5
ねじピッチ
0.75
ねじ径
M4
表面処理
ニッケル
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0421
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。ご使用になるパネル厚に合わせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3~10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。
材質
本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)、座金:真鍮生地
2018年トラスコ掲載ページ
2 0418