フォトフレーム 2Lのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
439件の「フォトフレーム 2L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遺影額縁」、「スタンド 写真立て」、「ガラスフレーム」などの商品も取り扱っております。
機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!。「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。
材質 硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μm タイプ クリア 厚さ(μm) 硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(8枚)ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。 イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。 表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。 タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品 吊り下げ用ひも 1本 材質 フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ほこり、ゴミがつきにくいスタンダードな静電防止フィルム。 焼却しても塩化水素ガスを発生させません。 ポリエステル・ポリエチレン・EVAの三層構造で上質な仕上がり。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1冊(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます
材質 フレーム:樹脂、透明板:PET(0.4mm厚) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)写真立て ゴムの木 L・2L兼用
樹液を採集し終えたゴムの木を使用した、環境に優しい写真立てです。Lサイズ用、ハガキサイズ用の2枚のマットが付属しており、Lサイズ、ハガキサイズ、2Lの3サイズに対応します。ベーシックでナチュラルなデザインですので、どんなお部屋にも馴染みます。
サイズ (展開)L・ハガキ・2L兼用 付属品 吊りひも 質量(g) 300 寸法(縦×横)(mm) (台紙窓抜き)L:120×80、ハガキ:140×92 外形寸法(縦×横)(mm) (額縁)211X160、(台紙)L:178×127、ハガキ:178×127
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

缶バッジを取り付けたり、マグネットで写真を留められる、全面マグネットタイプのフレーム
適合サイズ 2L判 有効内寸(mm) 158×107×10 寸法(mm) (窓)158×107 質量(g) 410 材質 樹脂 付属品 壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも・デザインペーパー2種付 タイプ 縦横・掛け置き 兼用
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。 セット内容 SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタL型(SUC-446) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

写真・プライスカード・POPカード・チラシなど、様々な用途に合わせてご利用いただけます。 メニューや印刷物などをきれいに見せる高透明度のアクリル製のサインホルダーです。 カフェやレストランなどの飲食店やインテリア・アパレルショップなどのPOPにも最適です♪ 幅広いサイズと種類を取り揃えております。
材質 アクリル樹脂
1個
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm) 1.7 材質 アクリル樹脂
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。 セット内容 SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタL型(SUC-446) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)ダイレクトフレーム ベルジェ
厚みと奥行きのあるフレームが特徴の写真立て/ダイレクトフレーム。写真と透明板の配置を奥にするか手前にするかで、飾った際の印象が変わります。
1個
889 税込978
6日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)カラー遺影額縁
内面の銀色のアクセントが大切なお写真を気品高く引き立てるカラー遺影額縁。お写真の雰囲気や飾る場所に合わせて選べるよう、ピンク、ラベンダー、クリーム、グレー、ブラックの5色をご用意。樹脂製フレームを使用し軽量にすることで持ち運び時の負担を軽減。Lと2Lサイズは細身でスッキリとした印象のフレーム。六切と太子サイズは丸みを帯びた柔らかい印象のフレームです。
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。 新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。 スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。 温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。 最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。 機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。 コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。 外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。 付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
トラスコ品番 795-6151 ウォームアップ時間 4~8分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒) 約6(50Hz) ローラー数 4 対応寸法(mm) A2(430まで) フィルム厚さ(μm) 100・150 対応フィルム厚さ(μm) 100~150
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷

透明度の高いアクリル製で、写真や文字をくっきりキレイに見せることができます。 木製の台座はL型・T型の2パターンでご使用いただけます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展 材質 アクリル、木(欅) 厚さ(mm) 2 溝幅(mm) (台座両面)14 溝深さ(mm) (台座両面)3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どんなインテリアにもなじむシックなブラウンカラーのフレームが思い出の写真を演出します。 写真を選ばずお部屋を飾れるラウンド形状のフォトフレーム。 大切な思い出をプリントして部屋に飾っておきたいときに便利な小型のフォトフレームです。 マットの無いコンパクトサイズなので、場所を気にせずに置くことができます。 タテ・ヨコ兼用スタンド タテでもヨコでも使えるスタンドが付いているので写真を選ばずに飾る事ができます。 シンプルな4ヵ所止め スタンダードな背面パネルを外して入れるスタイルです。 手が痛くならないトンボ留め仕様なので、気分を変えての写真の入れ替えも簡単に行えます。 奥行感のあるラウンド形状のフレーム どんな写真にでも合うラウンド形状のフレームが写真までの奥行きを引き立てて、思い出の写真をより趣あるものへと演出します。 白い紙箱に収められていますので、プレゼントにもお使い頂けます。
仕様 【吊りヒモ】なし、【スタンド】あり 材質 【フレーム】木(フィルム巻)、【前面板】ガラス板 ブラウン
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプボードにエアを供給すると、プルシャフトが引き込まれて口金が広がり、ワークを内側からクランプできます。 クランプ時、ワークと口金は3点(線当たり)で接触しクランプします。 硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
付属品 六角穴付きボルト(SUS製)M4×0.7-35L:2個 材質 【口金・ワッシャー】SUS630析出硬化処理、【プルシャフト】SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻、【止め輪】SUS304 材質(本体) SCS13(SUS304相当) 質量(g) 336 使用圧力(MPa) 0.3~0.7 クランプ径(Φmm) 16~20(推奨) 材質(パッキン) ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング) SUS304WPB 呼び番号 【適合Oリング】S12(線径1.5内径11.5) 材質(ピストン) SUS303 保持力(N) 77
1個
14,553 税込16,008
4日以内出荷

飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質 アクリル樹脂
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。
仕様 アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジカラー木製額縁 IM30
シンプルなデザインなので、どんなインテリアにもマッチ。厚手のVカット台紙で写真を引き立てます。
用途展示、掲示、陳列など 材質 (前面板)透明PET板 台紙 厚手Vカットマット台紙
1枚
839 税込923
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)