- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- フォンジャックのおすすめ人気ランキング
フォンジャックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,087件の「フォンジャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォンプラグ メス」、「ジャック6.3mm」、「マイクプラグ」などの商品も取り扱っております。
極数
9
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
タイプ
ステレオ
プラグ(mm)
Φ6.3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
極数
2
形状
ストレート
タイプ
モノラル
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
コンタクト形状
メス
仕様
ジェンダー = メス。サイズ = 1/4 in。取り付けタイプ = パネルマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = 金, 錫。定格電流 = 5A。ハウジング材質 = ナイロン。定格電圧 = 2 kV dc。色 = 黒。コンタクト材質 = ニッケル銀合金。最低使用温度 = -10℃。極数 = 3。。RS Pro 6.35 mmメスジャックソケット. RS Proパネル取り付けジャックソケットシリーズです。各6.35 mmメスジャックソケットは、JISC6560に準拠しており、3極タイプ(ステレオ)となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグ接続(背面実装). 品番 ; 913-1033 913-1033 には、取り外し可能なワッシャが付属. 耐電圧: 2000 V dc以上. 寿命: 10,000回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,020
税込¥2,222
翌々日出荷
タイプ
ステレオ
極数
3
形状
ストレート
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
コンタクト形状
メス
仕様
ジェンダー = オス。サイズ = 6.35 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ジャックプラグ。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = 真鍮。色 = ナチュラル。コンタクト材質 = 真鍮。極数 = 3。。商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。サイズ = 1/4 in。取り付けタイプ = スルーホール。タイプ = ステレオジャックソケット。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = ニッケルの上に銀。定格電流 = 3A。ハウジング材質 = ナイロン。定格電圧 = 50 V。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。最低使用温度 = -25℃。極数 = 3。。RS Pro基板実装ソケット. このヘビーデューティナイロン製ボディのジャックソケットは、優れたコンタクト性能と耐久性を兼ね備えた設計で、しかも価格もお手頃です。パネルへの固定用にプラスチックねじ付きノーズとナットを採用しています。コンタクトは純ニッケルシルバー製で、スイッチ付きです。推奨されるノーズ取り付け穴径は11.2 mmです。パネルの最大厚は3.1 mmです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 基板実装. 極性: メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
極数
3
形状
アングル
タイプ
ステレオ
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
メス
極数
3
タイプ
ステレオ
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
メス
仕様
ジェンダー = メス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = パネルマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = 垂直。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = 銀。定格電圧 = 500 V dc, 500 V ac。色 = 黒。コンタクト材質 = PBT。極数 = 3。。RS出 3.5 mmステレオジャックソケット、垂直. 信頼のRS Proブランドで販売されるこの3極ステレオジャックソケット派、垂直取り付け用に設計されています。コンパクトで頑丈なこのジャックソケットには、端子をしっかりと固定するはんだタグが付いています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 30 mΩ. 絶縁抵抗: 最小100 MΩ @ 500 V dv. 誘電耐電圧: AC 500 V ac (1分間)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
極数
2
タイプ
モノラル
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
コンタクト形状
オス
仕様
ジェンダー = メス。サイズ = 2.5 mm。取り付けタイプ = PCBマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだタグ。定格電流 = 500mA。定格電圧 = 30 V ac、30 V dc。色 = 黒。最低使用温度 = -20℃。最高使用温度 = +70℃。。2.5 mmメスジャックソケット. JISC6560に準拠した2.5 mmメスジャックソケットには、2極(モノラル)と3極(ステレオ)のタイプが用意されています。 はんだタグ接続(背面実装)です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,288
税込¥1,417
翌々日出荷
極数
3
タイプ
ステレオ
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
コンタクト形状
オス
仕様
ジェンダー = メス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = シャーシマウント。タイプ = モノジャックソケット。コンタクトめっき = 銀。ハウジング材質 = POM。色 = 黒。コンタクト材質 = ニッケル。。密閉型モノシャーシソケット. RS Proがお届けするこの密閉型シャーシソケットでは、めっき処理済み取り付けブッシュにアースコンタクトが接続されています。このモノラルジャックソケットは、単一回路の閉回路コンタクトと、確実に終端可能なはんだタブを備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 取り付け穴径: 6 mm. 最大パネル厚: 2.5 mm. 長さ: 20 mm. 幅: 9 mm. 高さ: 10.5 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ステレオジャックソケット。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = 真鍮。色 = ナチュラル。コンタクト材質 = 真鍮。。RS Proインラインソケット. RS Proのこの頑丈で耐久性のあるケーブル取り付けステレオジャックソケットは、オーディオ用途で最高の性能を実現できるように設計されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. メスステレオ3.5 mmインラインジャックソケット メタル仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥4,450
税込¥4,895
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = PCBマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだタグ。コンタクトめっき = ニッケル。色 = 黒。。RS Pro基板ジャックソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この3.5 mmライトアングルジャックソケットは、基板実装用にスズめっきピンコンタクトを備えています。このスイッチ付きジャックコネクタには、確実にパネルに取り付けるためのナットも付いています。. このシリーズの内容:. ; 品番< 913-1011') 913-1011/はS6/BB PCモノスイッチの付いた直角ジャックソケット ; 品番< 913-1018') 913-1018/はS9/BBステレオスイッチの付いた直角ジャックソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,640
税込¥1,804
翌々日出荷
仕様
DCジャック
種類
丸型
コンタクト形状
メス
極数
2
タイプ
モノラル
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
メス
仕様
ジェンダー = メス。サイズ = 6.35 mm。取り付けタイプ = PCBマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = ニッケル。定格電流 = 5A。ハウジング材質 = PVC。定格電圧 = 2 kV dc。色 = 黒。最低使用温度 = -10℃。極数 = 3。。RS Pro 6.35 mmメスジャックソケット. RS Proパネル取り付けジャックソケットシリーズです。各6.35 mmメスジャックソケットは、JISC6560に準拠しており、3極タイプ(ステレオ)となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグ接続(背面実装). 品番 ; 913-1033 913-1033 には、取り外し可能なワッシャが付属. 耐電圧: 2000 V dc以上. 寿命: 10,000回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,250
税込¥2,475
7日以内出荷
仕様
ジェンダー = メス。サイズ = 6.35 mm。取り付けタイプ = パネルマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = 金。定格電流 = 5A。ハウジング材質 = ナイロン。色 = 黒。シリーズ = S4。コンタクト材質 = 銀合金。動作温度 Min = -10℃。極数 = 3。。RS Proパネル取り付けソケット. RS Pro金めっきジャックソケットシリーズです。各モデルは、モノラルとステレオの両方に最高の音質を追求した優れた設計になっています。挿抜回数が10000回以上で耐電圧が2000 V dcのこのソケットは、さまざまな環境に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. パネル取り付け. 6.5 mm及び3.5 mmのタイプを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥3,270
税込¥3,597
7日以内出荷