フォンプラグ メスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
255件の「フォンプラグ メス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォンジャック」、「2極 ジャック」、「パナソニック マイクコンセント」などの商品も取り扱っております。
仕様 ジェンダー = メス。サイズ = 6.35 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ソケット。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = PE。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。極数 = 2。。商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,250 税込2,475
当日出荷


1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個ほか
199 税込219
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = メス。サイズ = 6.35 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = PE。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。極数 = 3。。商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
4,150 税込4,565
当日出荷

仕様 ジェンダー = メス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ステレオジャックソケット。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = 真鍮。色 = ナチュラル。コンタクト材質 = 真鍮。。RS Proインラインソケット. RS Proのこの頑丈で耐久性のあるケーブル取り付けステレオジャックソケットは、オーディオ用途で最高の性能を実現できるように設計されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. メスステレオ3.5 mmインラインジャックソケット メタル仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
4,450 税込4,895
当日出荷


仕様 ジェンダー = メス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = モノジャックソケット。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = PE。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。。RS Proケーブル取り付けソケットモノラル. RS Proがお届けする頑丈で耐久性のあるケーブル取り付けソケットです。成形ボディ製で、ケーブルクランプ及びスイッチングに対応した先端コンタクトへの2つの接続を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,920 税込2,112
当日出荷

1個ほか
199 税込219
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = メス。サイズ = 6.35 mm。取り付けタイプ = パネルマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = 金。定格電流 = 5A。ハウジング材質 = ナイロン。色 = 黒。シリーズ = S4。コンタクト材質 = 銀合金。動作温度 Min = -10℃。極数 = 3。。RS Proパネル取り付けソケット. RS Pro金めっきジャックソケットシリーズです。各モデルは、モノラルとステレオの両方に最高の音質を追求した優れた設計になっています。挿抜回数が10000回以上で耐電圧が2000 V dcのこのソケットは、さまざまな環境に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. パネル取り付け. 6.5 mm及び3.5 mmのタイプを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
3,270 税込3,597
7日以内出荷

1個ほか
特価
139 税込153
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = メス。サイズ = 1/4 in。取り付けタイプ = パネルマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = 金, 錫。定格電流 = 5A。ハウジング材質 = ナイロン。定格電圧 = 2 kV dc。色 = 黒。コンタクト材質 = ニッケル銀合金。最低使用温度 = -10℃。極数 = 3。。RS Pro 6.35 mmメスジャックソケット. RS Proパネル取り付けジャックソケットシリーズです。各6.35 mmメスジャックソケットは、JISC6560に準拠しており、3極タイプ(ステレオ)となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグ接続(背面実装). 品番 ; 913-1033 913-1033 には、取り外し可能なワッシャが付属. 耐電圧: 2000 V dc以上. 寿命: 10,000回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,020 税込2,222
翌々日出荷

1個ほか
329 税込362
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様 ジェンダー = メス。サイズ = 2.5 mm。取り付けタイプ = PCBマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだタグ。定格電流 = 500mA。定格電圧 = 30 V ac、30 V dc。色 = 黒。最低使用温度 = -20℃。最高使用温度 = +70℃。。2.5 mmメスジャックソケット. JISC6560に準拠した2.5 mmメスジャックソケットには、2極(モノラル)と3極(ステレオ)のタイプが用意されています。 はんだタグ接続(背面実装)です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,288 税込1,417
翌々日出荷


1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)