- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- フォークベルトのおすすめ人気ランキング
フォークベルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新130件の「フォークベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パレット固定」、「パレット 落下防止」、「荷崩れ防止 ベルト」などの商品も取り扱っております。
スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。
用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。
集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
材質
ポリエステル原糸。金具/鉄,クロムメッキ
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)
金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57
破断強度(kg)
2500
材質(レバー部)
スチール
材質(ベルト)
ポリエステル
取扱説明書
(0.4MB)
パレットからの積荷落下防止フォーク差込口から通し、積荷を巻いて結束連結ベルトによる巻き付け固定、設置、取り外しが簡単長さ6000mmベルトの2本入り
セット内容
本体×2、取説
材質
ポリプロピレン、鋳物
寸法(mm)
32×6000×22(慨寸)
備考
左右2箇所に設置する事を推奨します。
長さ(m)
6
耐荷重(kg)
250以下/本
使用環境温度(℃)
0~40
アズワン品番
64-7813-67
耐震性
震度6強
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用
材質(ベルト)
ポリエステル
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
簡単作業で作業効率が向上します。
用途パレットの荷崩れ防止。
色
ブルー
厚さ(mm)
0.3
仕様
防水仕様
材質
ナイロンオックス
全長(mm)
1500
エスコ品番
EA984DR-20
使用荷重(kg)
1.3t
ベルト長さ(mm)
950
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(フック)
鉄
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
ベルトを手で引張るだけで締ります。ベルトは通し易いようにナイフ刃先形状になっています。ワンタッチで結束可能な、カムバックルタイプの結束機です。
エンドレスタイプです。
用途パレットの積み荷の荷くずれ防止、段ボール製品、樹脂製品等の集積物の安全確保に。
家具製品等の荷積みをきらう物の結束に。
材質
ポリエステル原糸
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質
ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)
1.7
固定力最強。
使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。
強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。
重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)
4000×20
色
ネイビー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に
材質(ベルト)
ポリエステル
強力マグネットシート付。
滑り、割れ、衝撃を防止します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1000×100×8
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)
金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
破断強度(kg)
1500
材質(レバー部)
スチール
材質(ベルト)
ポリエステル
取扱説明書
(0.4MB)
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)
500
材質(レバー部)
スチール
危険物倉庫向けのラッシングベルト! 建築基準法施行令第108条の二で定める技術的基準に適合する不燃材料を使用! 危険物倉庫の消防検査で指摘を受けたお客様の声から生まれました! 危険物倉庫内でも消防法上、問題なくご使用いただけます。
用途多段直積み一斗缶・ペール缶等、液体可燃物容器等の転倒・荷崩れ防止補助及びドラム缶の転倒防止として活躍。
仕様
不燃材認定番号:NM-0414、防炎製品認定番号:F-21126、(一社)防炎安全協会 防炎推奨番号:218号
材質
ベルト:不燃認定ターポリンPVC/ガラス繊維100%(基布)、金属部:鉄(SWM-B)ニッケル仕上
厚さ(mm)
0.57
引張強度(kg)
(バックル部分) 1800、(ベルト部分) 4640
端末仕様
Jフック
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
最大使用荷重(t)
1.00
破断強度(N)
49000
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用
種別
ベルト荷締機
材質(ベルト)
ポリエステル
脱ストレッチフィルムを実現する、温暖化防止のエコロジー梱包資材。
これまでパレット輸送の荷崩れ防止策として、ストレッチフィルムが
多用されてきました。
パレットバンドは、環境保全の観点もふまえた近年の物流システムの
変化に対応し、さらには物流コストも削減する、ストレッチフィルムに
変わる新しい物流形態です。
しかし、環境配慮の観点やゴミ処理問題など、最近では商品搬入時に
フィルム回収を要請されたり、ISO14001取得企業などにおいては
使用量削減を目標とされています。
寸法(cm)
対応全周:380~460
質量(kg)
約1.2
生地
ナイロン、420デニール、黒色
世界No.1のカーゴコントロールメーカー、米国キネダイン社のローコスト・高品質ラッシングベルト。糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。ベルトの強度を十分に発揮でき、安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。
用途トラック輸送の荷崩れ防止