フォークリフト 油圧ホースのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
114件の「フォークリフト 油圧ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作動油ホース」、「コマツ 油圧ホース」、「油圧ホース 修理」などの商品も取り扱っております。
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.8 最小曲げ半径(mm) 70 補強層 1W 質量(g/m) ホース/250
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース (作動油、中低圧、口金有)です。
適合 PC200-8
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

内径(mm) 9.5 金具 両端金具1005 外径(mm) 16 ねじ径 R(PT)3/8 最高使用圧力(MPa) 14 使用温度範囲(℃) -40~+100 構造 内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体 一般作動油 最小破壊圧力(MPa) 56 補強層 1W/B
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース (作動油、中低圧、口金有)です。
適合 D20A-7
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

流体 一般作動油 ねじ R3/8 温度範囲(℃) -30~80 圧力 100.0MPA(試験) 常用圧力(MPa) 70.0 材質(ホース) 内面層:合成ゴム。補強層:2W/B。外面層:合成ゴム 材質(金具) SS400
1本
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース(作動油、高圧)です。
適合 WA200-6
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.2 最小曲げ半径(mm) 55 補強層 1W 質量(g/m) ホース/220
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

内径(mm) 9.5 金具 両端金具1004 外径(mm) 16 ねじ径 G(PF)3/8 最高使用圧力(MPa) 14 使用温度範囲(℃) -40~+100 構造 内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体 一般作動油 最小破壊圧力(MPa) 56 補強層 1W/B
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 9.5 最小曲げ半径(mm) 90 補強層 2W 質量(g/m) ホース/470
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径 G3/8 ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 18.0 最高使用圧力(MPa) 20.5 最小曲げ半径(mm) 90 寸法X(mm) 22 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具 両端金具C 寸法Y(mm) 19 内径(inch) 3/8 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 82.0 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/470 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 62
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
呼称 06 内径(mm) 9.5 外径(mm) 14.0 適合 継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ 使用温度範囲(℃) -40~100(キャンパカ使用時-20~100) 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小曲げ半径(mm) 60 内径(inch) 3/8 適合流体 鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 一般作動油 流体温度(℃) -40~80 最小破壊圧力(MPa) 5.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐油
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース(作動油、高圧)です。
適合 HD325-5
1個
82,980 税込91,278
翌々日出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース (作動油、中低圧、口金有)です。
適合 WA100-1
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース(作動油、高圧)です。
適合 HB205-1
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース (作動油、中低圧、口金有)です。
適合 D21A-8
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース (作動油、中低圧、口金有)です。
適合 GC380-1
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース(作動油、高圧)です。
適合 HD325-6
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径 G1/4 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.8 最高使用圧力(MPa) 20.5 最小曲げ半径(mm) 70 寸法X(mm) 19 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具 両端金具C 寸法Y(mm) 17 内径(inch) 1/4 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 82.0 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/250 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 56
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)