- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- フクビ ウェザータイトのおすすめ人気ランキング
フクビ ウェザータイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新64件の「フクビ ウェザータイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト 壁」、「フクビ」、「フクビ エコフルガード」などの商品も取り扱っております。
ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
換気パイプを防水処理する場合に使用します。
コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質
樹脂製
色
黒
仕様
防水粘着テープ付
特殊加工のくぼみと伸縮加工したポリエチレン素材で簡単・確実に気密が可能!
パイプとの密着部分はテープ処理不要!
50mm径~150mm径までの広範囲にわたるパイプに対応。
カット部分に段差が付いてカットしやすい形状。
各径のカット位置に▲印があり施工効率アップ。
材質
ポリエチレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
2×190×190
対応径(Φmm)
0~50、75、100、125、150
1箱(30枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。
パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。
外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。
パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。
伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
材質
PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)
保証期間
10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く
関連資料
(1.53MB)
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質
樹脂製(ベージュ色)
パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
管を防水処理する場合に使用します。
コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質
樹脂製(黒色)
仕様
防水粘着テープ付
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
材質
樹脂製
色
ベージュ
角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
用途クーラースリーブ用
材質
ABS樹脂(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)
寸法(mm)
Φ75×57.5-180
内径(Φmm)
76
外径(Φmm)
80
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
独立気泡系ポリエチレンシートに防水性の高いブチルゴム粘着層が付いた二重構造で、ダクトと壁面もしくは下地面に対して三次元形状に追従します。
製品設置時の位置調整を行った上で、セパレーターを引き抜きながら剥がす事で、要望通りの場所での取付けが可能です。
本製品自体にブチルゴム粘着層がある為、他のテープやタッカー等を使用しての取り付けが不要です。
ダクトサイズに合わせた製品のラインナップを取り揃えております。
用途各種ダクト外壁貫通部廻り防水用として。
各種ダクト廻り気密用として。
材質
発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
2.5
セパレータ
外側・内側分割タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質
PP(ポリプロピレン)
防水テープ一体型で高い水密性実現。
独自の特殊構造で簡単施工。
材質
発泡PEシート+ブチル系
厚さ(mm)
2.5
色
黒
外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
(溝付なのでニッパでカットするだけです。)
取付穴径(Φmm)
75
適合
配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴)
色
ベージュ
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
シワ加工したタイベック(R)とブチルゴムを複合させた伸張性防水角部材です。
強靭で耐久性に優れ、これ1枚で様々な部位に追従し、施工は簡単でスピーディーです。
用途窓台角部、バルコニー直交部 下屋と壁の取り合い部など幅広い用途
材質
鋼板
適合パイプ径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
162×175×61
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
材質
PE
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
水返し部/43
色
グリーン半透明
パイプがねじ2本で容易に固定できます。
気密シートのテーピングが簡単です。
防湿シートの防水が気密ラバーで容易に作業できます。
材質
気密フランジ/ABS樹脂。気密ラバー/EPT(t=1.0mm)
セット内容
気密フランジ1枚、気密ラバー1枚
色
黒
付属品
取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本
材質
(アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン
表面処理
(アタッチメント)メラミン塗装
色調
(アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
中心部に伸縮性の高い特殊配合エラストマーを使用することで、パイプとの密着性が格段にアップ。
従来のようなパイプとの接合部の防水テープ処理は必要なし。より簡単・確実な防水部材にリニューアル。
寸法(mm)
□205
色
グリーン半透明(中心部:白)
1箱(20個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷