- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- フクフォームのおすすめ人気ランキング
フクフォームのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新59件の「フクフォーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋼製束」、「スタイロフォーム」、「イソシアヌレートボード」などの商品も取り扱っております。
施工性に優れた床下断熱材、簡単施工でピッタリ、アジャスト。
2本のスリット部のアジャスト効果で隙間がほとんどできません。
合じゃくりのジョイントが製品同士を密着させます。
のこぎりやカッター等で簡単に切断できます。
水をよせつけません。
熱伝導率(W/mk)
(測定値)0.040(JIS A1412)
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法
適合
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×1820
JIS規格
JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)
0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)
7
密度(kg/m3)
20以上
圧縮強度(N/cm2)
16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)
80
吸水量
アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)
20以上(2.0)
酸素指数
26以上
透湿係数(ng/m2sPa)
厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性
3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)
0.27
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。
吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。
人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×1820
種別
カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)
耐薬品性
安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、。溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル。(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)
熱伝導率(W/mk)
0.040以下
密度(kg/m3)
20以上
圧縮強度(N/cm2)
20以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)
80(短期)、70(長期)
吸水量
0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)
20以上
透湿係数(ng/m2sPa)
145以下
燃焼性
合格
グリーン購入法
適合
線膨張率(cm/cm・℃)
6~8×10-5
根太レス用断熱材です。
経年変化の少ない素材です。
厚さ(mm)
25
材質
ビーズ法ポリスチレンフォーム
質量(kg)
0.4
寸法(幅W×長さL)(mm)
261×910
熱伝導率(W/mk)
0.037
既存の壁・天井に取り付けるだけの簡単施工で、手軽に断熱リフォームが可能です。
既存の壁・天井の内側から接着剤とビスで取り付ける簡単施工。解体に伴う廃材もほとんどなく、工事も軽微で、住みながら施工が可能です。
「ネオマ断熱ボード」は高性能フェノールフォーム断熱材「ネオマファーム」と石膏ボードを複合したリフォーム専用断熱ボードです。
グリーン購入法
適合
仕様
準不燃材料認定品QM-0825
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質
ポリエチレン樹脂
ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。
コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。
硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。
カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用
シリーズ
アキレスボードAG
熱伝導率(W/mk)
0.024以下
密度(kg/m3)
25以上
圧縮強度(N/cm2)
8以上
曲げ強度(N/cm2)
15以上
透湿係数(ng/m2sPa)
40以下
適合JIS規格
硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当
吸水量(g/100cm2)
3以下
推奨接着剤
コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
25
使用温度(℃)
250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。
上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
壁・天井用の密度10Kの断熱材
防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。
6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に
グリーン購入法
適合
厚さ(mm)
100
仕様
尺モジュール9尺
質量(kg)
15.9
寸法(幅W×長さL)(mm)
430×2740
JIS規格
JIS A 9521
使用箇所
間柱-間柱
密度(kg/m3)
10
施工面積
約5坪分
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)
2
1パック(14枚)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
石膏ボードと硬質ウレタンフォームの複合パネルです。マンション等の居室一般壁部分に接着工法,GL工法で施工することができる断熱結露防止用パネルです。
用途内装仕上げ下地
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
工法
接着工法、GL工法、釘(ビス)留め工法等
認定番号
準不燃材料(QM-0455、QM-0762)
関連資料
特長
板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。
寸法(mm)
450×300×30
1個
¥646
税込¥711
当日出荷
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等
材質
(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール
長さ(mm)
1100
幅(mm)
910
厚さ(mm)
25
色
(表面)シルバー、(裏面)白
耐熱温度(℃)
接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180
収縮温度
250℃
熱伝導率(W/mk)
0.043(70度環境)
密度(kg/m3)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(2.4MB)
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
床断熱材をしっかりサポート。
床下のボードタイプの断熱材を保持するための金物です。
ステンレス材を使用していますので、耐食性に優れています。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質
SUS430-2B
使用方法
ボードタイプの断熱材の厚みに合わせたクリクリップを根太の側面に450mmピッチ程度の間隔で、切り起こされた2つの爪を同時に打ち込み取り付けてください。
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲
-20~70℃
密度(kg/m3)
65
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質
ポリエチレン
色
青
密度(kg/m3)
64
25%圧縮硬さ(MPa)
0.09
断熱性に優れたネオマフォームを使用。
テープ付きで壁面・ボックスに取付け(仮留め)できます。
表・裏両面テープ付き。
高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。
熱伝導率(W/mk)
0.02
断熱材
ネオマフォーム(厚み16mm)
剛床専用に幅サイズをカットし、大引間にジャストフィットするボードタイプのグラスウール断熱材です。専用受け金具の使用で断熱材の垂れや落下の心配もなく安心してお使いいただけます。(専用ピン標準使用量:16個/坪)。表面で水をはじく撥水タイプです。施工の際には受け金具(専用ピン)を必ずお使いください。
用途床用断熱材
グリーン購入法
適合
厚さ(mm)
80
熱伝導率(W/mk)
0.036
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)
2.2
グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。繊維一本一本に撥水処理を施しました。
用途住宅用断熱材
密度(kg/m3)
10
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。
材質/仕上
外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)。内材:セラミックブランケット
連続耐熱温度(℃)
1000
瞬間耐熱温度(℃)
1650