フジキン ニードル弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
94件の「フジキン ニードル弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファンコイル フレキ」、「ファンコイルバルブ」、「ニードル弁」などの商品も取り扱っております。
ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体) C3771B 使用温度範囲(℃) -20~80 最高使用圧力(MPa) 1 接続 Rc 使用流体 ガス及び液体 ハンドル形状 丸形 材質(Oリング) NBR(ニトリルゴム) 材質(ステム) C3604B バルブ種類 ニードルバルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa) 1.96 接続 Rc 使用流体 エアー他、ガス及び液体 ハンドル形状 丸形 材質(ハンドル) ADC12 バルブ種類 ニードルバルブ
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

材質 ステンレス鋼製(SUSF316) 使用温度範囲(℃) 150 最高使用圧力(MPa) 16.2 使用流体 水、エアー、ガス 最高使用温度(℃) 150 最低使用温度(℃) -20
1個
10,980 税込12,078
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質 SUS316(フェルール) 形状 ストレート 材質(本体) SUS316 最高使用圧力(MPa) 2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス、化学薬品 ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) 非石綿シート 材質(ステム) SUS630 材質(ハンドル) ZDC 材質(パッキン) PTFE クラス 30K バルブ種類 ニードルバルブ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 SUS316(フェルール) 形状 ストレート 材質(本体) SUS316 最高使用圧力(MPa) 19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス、化学薬品 ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) 非石綿シート 材質(ステム) SUS630 材質(ハンドル) ZDC 材質(パッキン) PTFE クラス 260K バルブ種類 ニードルバルブ
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 使用温度範囲(℃) 80 寸法H(mm) 51 最高使用圧力(MPa) 1.37(80℃以下の水/油/ガス) 寸法D(mm) 43 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 丸形 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル) ZDC クラス 10K バルブ種類 ニードルバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 黄銅 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度(℃) 1~80 寸法D(mm) 50 使用流体 上水道水・油・エアー 主な用途 空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ニードルバルブ
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体) ステンレス(SUSF316) 使用温度範囲(℃) -20~150 最高使用圧力(MPa) 16.2 材質(グランドパッキン) PTFE(四フッ化エチレン) 材質(ステム) ステンレス(SUS316) 材質(ハンドル) アルミニウム バルブ種類 ニードルストップバルブ
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バネの変更により圧力の設定が可能
材質 ASTM A182 F316 材質(本体) ASTM A182 F316 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (18.65MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


継手付構造です。軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。 材質(本体) ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)ニードル弁
形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 70 接続 Rc 使用流体 バルブ種類 ニードルバルブ
1個
19,880 税込21,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス鋼製(SUS316) 使用温度範囲(℃) 80 呼び径(B) 1/4 最高使用圧力(MPa) 15.6 接続形式 ねじ込み式 使用流体 エアー、ガス 最高使用温度(℃) 80 バルブ種類 手動グローブタイプニードルバルブ 最低使用温度(℃) -20 クリーン仕様 2級禁油(酸素禁油)
1個
99,980 税込109,978
32日以内出荷

材質(本体) CAC406 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体 材質(Oリング) EPDM 材質(ハンドル) ポリアセタール 材質(ボールシート) PTFE ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。軽量・コンパクトです。継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。 材質(本体) ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm) 5 ボディサイズ 20
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。 ステム形状は、ニードルですので、流量調整が可能です。 ハンドル色も豊富に取り揃えております。
形状 ストレート 材質(本体) C3771B 使用温度範囲(℃) -10~150 ハンドル径(Φmm) 50 最高使用圧力(MPa) 4.9 オリフィス径(Φmm) 6.5 接続方式 ねじ込み式 接続 Rc 使用流体 ガス及び液体 ハンドル色 ブラック ハンドル形状 丸形 材質(グランドパッキン) PTFE 材質(ステム) SUS303またはSUS316 材質(ハンドル) A5056B バルブ種類 ニードルバルブ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・コンパクト。・微少流量調整が可能。・パネルマウント可能。・マイクロメーター式開度指示機構。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用 材質(本体) SUSF316 寸法L(mm) 46 寸法H(mm) 71 温度(℃) 0~80 最高使用圧力(MPa) 3.92 接続方式 ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ニードルバルブ
1個
44,980 税込49,478
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)