フジキン銅管継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
105件の「フジキン銅管継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管 袋ナット」、「窒素ガス ガスバルブ」、「銅管用リングジョイント」などの商品も取り扱っております。
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質 C3604B 形状 ハーフユニオン 種類 銅管用継手 使用温度範囲(℃) -45~+125 ねじサイズ ミリサイズ 接続ねじ種類 R
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質 C3604B 形状 ストレートユニオン 種類 銅管用継手 使用温度範囲(℃) -45~+125
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状 エルボハーフユニオン 材質 C3771B 接続ねじ種類 R 種類 銅管用継手 使用温度範囲(℃) -45~+125 ねじサイズ ミリサイズ
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状 ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa) 15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 ハーフユニオン(R) 関連資料 (18.65MB)
1個
899 税込989
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 エルボハーフユニオン(R) 関連資料 (18.65MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状 エルボユニオン 材質 C3771B 種類 銅管用継手 使用温度範囲(℃) -45~+125 ねじサイズ ミリサイズ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状 ティーユニオン 材質 C3771B 種類 銅管用継手 使用温度範囲(℃) -45~+125 ねじサイズ ミリサイズ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質 SUS316 形状 ハーフユニオン 使用流体 ガス・蒸気・油・水等
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604B) 形状 ソケット 種類 銅管用継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状 フレヤードユニオン 最高使用圧力(MPa) 15
1個
388 税込427
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐圧性、強度、屈曲性、耐食性、耐老化性、耐油・耐薬品性、耐摩耗性、外観美麗に優れます。 独特の鋳造、抽伸、光輝焼鈍により作製された銅管を入念に撚り合わせを行い、厳選したビニルで被覆しております。 銅管は鮮明美麗な色別を施してありますので、各々の管を一見して判別できます。 長年ご使用いただいても退色いたしません。
本数 (撚り本数)1本 色別 撚り合 同心状、撚り方向は各層交互反対撚り 厚さ(mm) 1
1巻(10m)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 形状 コネクタ 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 7 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 R
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状 エルボ 最高使用圧力(MPa) 15 使用流体 油・蒸気・水
1個
658 税込724
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
1個
特価
702 税込772
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


用途銅管用継手。 使用流体 水、空気、油 材質 黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用温度(℃) -50~150
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)