- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- フジ矢 電工名人強力ニッパのおすすめ人気ランキング
フジ矢 電工名人強力ニッパのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「フジ矢 電工名人強力ニッパ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー ニッパー」、「電気 工具 箱」、「超強力 ニッパー」などの商品も取り扱っております。
刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度
HRC 60~64
角度i(°)
22
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適
角度i(°)
23
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)
160
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)15以上
質量(g)
170
刃部硬度
55~65HRC
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3
切断能力(Φmm) 軟鉄線
3.6
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
トラスコ品番
780-9905
寸法(mm)
150
質量(g)
170
切断能力(Φmm) 鉄線
2.0
切断能力(Φmm) 銅線
3.0
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
1.6×3芯
1丁
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。
握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適です。
呼び寸法(mm)
150
トラスコ品番
322-6492
材質
S58C
全長(mm)
150
質量(g)
160
切断能力(mm)
鉄線:1.9。銅線:3.2。より線:2
切断能力(Φmm) 鉄線
1.9
切断能力(Φmm) 銅線
3.2
硬度HRC(刃部)
59±3
切断能力(Φmm) より線
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
No.60スタンダードの姉妹品で、スプリング付になっていますので連続切断作業時に手が疲れず能率アップの出来る製品です。
用途電信、ラジオ、テレビなどの電線切断
角度i(°)
23
JIS規格製品(サイズ150、175)特殊鋼に超硬熱処理を施したニッパ
先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
仕様
21世紀バージョンツール。皮ムキ付
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
全長(mm)
156
材質
本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)
160
表面処理
防錆
刃部硬度
HRC60~64
刃先形状
ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線
2.0
切断能力(Φmm) 銅線
3.0
バネ
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
樹脂製品のバリ取り作業等に最適!
刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
寸法d(mm)
50
鋭い切れ味と耐久性に優れた強力型ニッパです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途精密配線作業などに。
全長(mm)
155
トラスコ品番
368-8062
材質
S58C
質量(g)
150
刃部硬度
HRC60±4
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,188
税込¥2,407
当日出荷
小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm)
125
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)最大8
質量(g)
72
刃部硬度
55~62HRC
切断能力(Φmm) 銅線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
立体成形で型くずれを防ぐEVAを採用。
フジ矢No.770-200電工名人強力ニッパの収納もOK。
落下防止コード取付金具付。
緩衝材などで使われるEVA樹脂を採用。型崩れの心配がありません。
ペンチ・ニッパー部分は工具の先端までスッポリカバー!着衣や体を傷つけません。
用途ドライバー2丁とペンチ・ニッパーを2丁収納可能です。
形状
ペンチ・ドライバー2段差し
幅(mm)
140
高さ(mm)
280
質量(g)
190
アズワン品番
64-3209-99
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ドライバーやピンセットなどを磁石化します。
ネジなどがくっつくようにしたり、また効果を消したりすることも出来ます。
※ドライバの種類により消磁しにくいものもあります。
高さ(mm)
49.7
奥行(mm)
29
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ハンドル部を押し込むだけで簡単にポンチ作業ができます。
ネイルポンチとセンターポンチの2種類のビットを付属しているので作業に合わせて使い分けができます。
ハンドル部を回すことで打ち込む強さを調節することができます。
用途ドリル加工時のセンターのマーキングに。
釘の頭部の打ち込み(沈め込み)に。
材質
ネイルポンチ:炭素工具鋼 センターポンチ:超硬(先端部のみ)
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。
材質
S55C
刃部硬度
HRC58±4
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。
スプリング付。
MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。
MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質
クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
寸法D(mm)
6.5
寸法C(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
様々な絶縁端子・裸端子の圧着作業や電線のストリップ、切断作業が1つで行えます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
適合電線(mm2)
0.13~6
トラスコ品番
447-0672
全長(mm)
200
質量(g)
340
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷