- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- フック 棒 スクリーンのおすすめ人気ランキング
フック 棒 スクリーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「フック 棒 スクリーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック棒」、「窓開け棒」、「シャッター フック棒」などの商品も取り扱っております。
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
材質
フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ
仕上
フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
吊り下げ式プロジェクタースクリーンを引き出すときに使うフック棒です。
軽量なアルミ製の支柱に握りやすいグリップを組み合わせており、手軽に使うことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約30×40×530
質量(g)
約71
材質
アルミ・ABS樹脂
保証期間
初期不良のみのみ
1台
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質
本体:鉄/握り部分:ゴムラバー
仕上
クロメートメッキ
駐車場や店舗のシャッター開閉に便利!
アルミ製で200gと軽量です。高い場所の上げ下げが容易にできます。
用途クリーニング店での品物の取り出し、アパレルショップなどでのディスプレイに重宝します。
材質
アルミ製。掛部:スチール製クロームメッキ
規格
本体
長さL×直径(mm×Φmm)
1390×Φ16
材質
樹脂成型品
長さ(mm)
1500
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)
竿/13
1本
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用
全長(cm)
(伸長時)93。(収納時)16.5
質量(g)
33
径(Φmm)
(竿)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現!
カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。
軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。
先端金具
フック金具(ミニ)
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。
材質
ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)
10
色
シルバー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
本品はシャッターを下ろすための商品です。
材質
スチール
ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。
材質
ステンレス
丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。
その他
オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。
適合
主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)
トラスコ品番
823-0756
質量(g)
200
寸法L(mm)
660
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
34
寸法l(mm)
540
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質
フック部:SUS304、パイプ部:SS400、エンドキャップ:ナイロン
仕上
フック部:電解研磨、パイプ部:樹脂カバー
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質
S-50Cスチール
仕上
ニッケルメッキ
1本
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷