フック 特大のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
147件の「フック 特大」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「s字フック 特大」、「フック 大」、「ホース用フック」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番 849-2479 材質(本体) ステンレス(SUS304) 質量(g) 10 種類 Sカン 参考使用荷重(kN) 0.02 使用荷重(N) 19.6(参考)
1個
179 税込197
当日出荷

用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。 許容荷重(kg) (参考)10 材質 クローム
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(6個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所スーパーロングSカン
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 トラスコ品番 317-4487 材質 ステンレス(SUS304)・キャップ=PVC 寸法L(mm) 700 寸法L1(mm) 700 寸法S(mm) 12 寸法D(mm) 4 寸法L2(mm) 692 寸法W(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(kN) 0.07
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。 Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 Sカン 寸法d(mm) 5 寸法D(mm) 5 使用荷重(kN) 0.2
1袋(2個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物を「吊下げる」ということを極限まで追求した超強力マグネットフックです!
フック 固定 特性 超強力
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック製で軽く扱いやすいです。
材質 プラスチック ライトブルー 種類 Sカン
1セット(2個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg) 15 材質 鉄、亜鉛メッキ 幅(mm) 19 シルバー 高さ(mm) 319 奥行(mm) 319
1個
799 税込879
当日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 Sカン 2018年トラスコ掲載ページ 2 0966
1セット(2個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型なのに超強力!取り外しも簡単なマグネットフック。 フックは上下に180度回転させることができます。本体は壁面に取り付けた状態でも左右に360度回転させることができます。 上部のハンドルを手前に倒すと簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、取り付け時にはハンドルを倒した状態で仮どめができ、取り付け位置の決定がスムーズに行えます。 分別廃棄が可能です。
材質 本体/R-ABS、フック/スチール丸棒、ヨーク/鉄(ニッケルメッキ)
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 スチール、クロームメッキ 線径(Φmm) 約5 耐荷重(kg) 約10 寸法(縦×横)(cm) 【外寸】約10.5×5.5
1セット(10個)
999 税込1,099
当日出荷

ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 Sカン 使用荷重(kg) 7 寸法S(mm) 12 寸法D(mm) 4 寸法W(mm) 21
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 材質 スチール 種類 Sカン 表面処理 粉体塗装 使用荷重(kN) 0.15
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

飛沫防止ビニールカーテンをイージーウォールに引っ掛けることができます。
仕様 両端にビニール製保護キャップ付き 材質(本体) SUS304
1個
69 税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質 ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理 ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品 JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)。JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)。JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類 標準 仕上 鏡面研磨 取付け方法 壁付け 付加機能 なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製のカラフルなL型フックです。 付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。 材質 アルミ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井や高井ところからつなげて長く使える便利フック。継ぐ本数で長さの調節可。フック、ジョイント、ポールを複数本繋いで吊るせる便利なS字フックです。丈夫で長持ちなポリアセタール樹脂を採用。
用途店舗などの看板、展示物等のディスプレイ。キッチン、クローゼット。洗濯物や収納整理。観葉植物や装飾品などのディスプレイ
1パック(1セット)
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所Sカンロング
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。従来のSカンよりも長いので用途が広がります。先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。
用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。 トラスコ品番 849-2456 材質 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 寸法L1(mm) 180 寸法S(mm) 38 寸法D(mm) 6 寸法L2(mm) 168 寸法W(mm) 57 寸法R(mm) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(kN) 0.15
1個
719 税込791
当日出荷

大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。 工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。 使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質 鉄+PVC 取付ビス数 M10:2本またはM4:3本(推奨) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm) 43.8×55
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)