フック 2tのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
998件の「フック 2t」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック 1t」、「ラッチロックフック」、「クレーン フック」などの商品も取り扱っております。
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所ロープ用Sカン
材質 ステンレス(SUS304) 種類 Sカン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 材質 ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼 オレンジ 縫製部の長さ(mm) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応 色(フック) オレンジ
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 材質 ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼 オレンジ RoHS指令(10物質対応) 対応 色(フック) オレンジ
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 セット内容 ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済) 種別 1本吊ベルトスリングセット 材質 ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼 グリーン 使用温度(℃) 100℃以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 色(フック) オレンジ
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)パワーポイントスイベルロングボルト
荷重下でも回転し、常に正しく接続 360°回転、230°可動 コブラック、Bリンク、VIPチェーンを接続可能で、取付け間違い防止機構付 ダブルボールベアリングによって反転作業がよりスムースに コブラフック&ダブルボールベアリングで 反転作業をサポート パワーポイントスターは、反転作業の多い現場におすすめのベアリング入り全方向アイボルトです。吊り具の種類を選ばないコブラフックにより、ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。ダブルボールベアリング式なので、負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を高めます。 2段に封入されたベアリングで負荷時でもスムーズな回転。 ベルト、ワイヤー、チェーンなど吊り具を選びません。 小型軽量、等級100に合わせた設計。 表面メッキ仕上げで屋外使用にも強い。 M12からM36までの豊富なサイズ。 CEマーク取得、BG安全認定品 様々な吊り具をワンタッチ取り付け、シャックル等の余計な金具は必要ありません。作業時間を短縮出来ます。 PP-S, PP-B, PP-VIP: ダブルボールベアリングを封入し、負荷時においてもスムースな反転作業を実現しました。 PP-S, PP-B, PP-VIP: 360°回転 基本使用荷重を明確に刻印しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプ バリエーション:メートル並目ネジ、その他メートル細目、インチユニファイネジ 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 PP-S, PP-B, PP-VIP:必要トルク値、安全率4:1(MRL2006/42/EG)と5:1(ASME B 30.26)の基本使用荷重を表記しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:パワーポイントの特殊ボルトは取外しが出来ません。不適切なボルトの取付けを防ぐためです。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプもございます。 PP-S, PP-B, PP-VIP:DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、認証番号: OA 1451017 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:BG/DGUV "GS-OA-15-04"に準拠 PP-VIP, So-PP-VI:接続間違いのないピンタイプ。チェーン、フック、リングと接続出来ます。 PP-S, So-PP-S:フック先端の尖りを無くし、小さな穴や意図的ではない取り付けを防ぎます。強靭な鍛造ラッチ。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)パワーポイントスター ロングボルトタイプ
シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。 ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行えます。 フックに開き限界値を表記しています。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 吊り上げながらの反転作業がスムーズです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど吊り具の種類を選びません。 精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用 材質 ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。 仕様 ラッチ付 材質 スチール
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


マスターリングやフックをチェーンと接続することができます
材質 鍛造ステンレス(SUS316) 使用荷重(t) 1.2 寸法A(mm) 11 寸法D(mm) 17 寸法B(mm) 55 寸法C(mm) 19 アズワン品番 64-2253-51
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2) 50 安全率 5倍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄壁、ガラス、タイル面へ吸盤によりピタッと吸着し、取り付けが簡単です。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 材質 金具:スチール、カバー:ポリカーボネート、吸盤:エラストマー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 高張力合金鋼 寸法(mm) B:36、E:106、F:129、W:33.2 使用荷重(t) 3
1個
6,010 税込6,611
当日出荷

仕様 安全ラッチ付 エスコ品番 EA987FB-20 材質 スチール 全長(mm) 163 口の開き(mm) 31
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷


用途マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーンの接続に使用します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用 長さ(m) 2 使用荷重(t) 2.7 リング内径(Φmm) 140x80 スリング幅(mm) 35
1式
35,980 税込39,578
4日以内出荷

ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用 長さ(m) 2 使用荷重(t) 1.7 リング内径(Φmm) 120x70 スリング幅(mm) 25
1式
27,980 税込30,778
4日以内出荷