フックホルダーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
858件の「フックホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホルダー」、「ホルダー式クリップ」、「バインダークリップ」などの商品も取り扱っております。
種別 ラッシングベルトオプション 寸法T(mm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れています。
用途ボートフック用横型などに。 材質 ステンレス(SUS304) 寸法d(mm) 3.5 寸法W(mm) 25 寸法P1(mm) 11 寸法P2(mm) 18
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックの荷物などを荷締めする時に便利
用途トラックの荷物を荷締めする時などに金具の補助具になる 厚さ(mm) 6 質量(kg) 0.013 寸法L(mm) 108 適合ベルト幅(mm) 25、35、50 寸法W(mm) 38 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷

デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。 ペットボトルが置ける折り畳み式のドリンクホルダー付きです。 フックは360度回転式なので机の外向きでも内向きでも使用できます。 最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
質量(g) 162 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 77×180×128 総耐荷重(kg) 約1
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

PPE製品用のホルダーです。 グローブ・エプロン用とマスク用ホルダーの2種類ございます。 フック式・ねじ式・マグネット式の3タイプございます。使用環境に応じて使い分けすることができます。 マグネットタイプで取り付ける場合、すべり止及び壁の保護のため、滑り止めゴムカバーが付いています。
材質 ステンレス
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック付でほうき以外のちりとりや雑巾などの清掃用品を掛けることが出来ます。 マグネット付で工作機械のカバーやキャビネットなど簡単に設置可能です。
用途掃除用品の壁掛け収納 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 140×450×90 高さ(mm) 140 トラスコ品番 781-0997 セット内容 単品 材質 本体:ABS樹脂、マグネット:フェライト 幅(mm) 450 質量(kg) 1.1 グレー 奥行(mm) 90 ホルダー 5ヶ所(Φ20~30mm対応 掛数(本) 5 取付け方法 裏面マグネット付 耐荷重(g) フック/約500(1ヶ所)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途救命浮き輪用などに トラスコ品番 849-1568 材質 ステンレス 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g) 79 種類 プレートフック 寸法L(mm) 135 寸法d(mm) 3.5 寸法t(mm) 1.5 寸法S(mm) 70 寸法B(mm) 81 寸法W(mm) 25 寸法R(mm) 39 寸法P1(mm) 11 寸法P2(mm) 18 表面処理(本体) バレル研磨
1個
639 税込703
当日出荷


大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。 工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。 使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質 鉄+PVC 取付ビス数 M10:2本またはM4:3本(推奨) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm) 43.8×55
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットが付く壁「不燃マグボード」や「マグマジックSP」とあわせて使用することで、壁を収納スペースにできます。
材質 天然木積層合板/スチール 取付方式 マグネット×1/木ネジ×2 耐荷重(g) 約900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18×3×9.5
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな丸紐タイプのデジカメ・携帯電話ストラップ。ブラック。長さ調節可能です。液晶画面やレンズの汚れを取るクリーニングパッド付きです。シンプルな丸紐です。 ワンタッチで着脱できるジョイントパーツを採用しています。 IDカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。
全長(cm) 約54
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネットに引っ掛けて使うタイプのフック。貼付ホルダータイプ。
用途ネットに引っ掛けて使うタイプのフック クローム 寸法(Φmm) 5
1セット(10本)
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベルトで止めるフックシリーズのフック単品です。フックにすべり止めが付いているので横にズレません。30mm幅のベルトと留め具を使ってH鋼や、大きい径に取り付けることができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 材質 ポリカーボネート 種類 スナップフック 材質(ベルト) 面ファスナー
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Wラッセル(立体織り)のソフトな素材が首への負担を軽減します。 長さ調節が可能です。 ワンタッチで着脱できるジョイントパーツで、取り外してすぐにスマホやデジカメに使えます。 ICカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。
ブルー 材質 ポリエステル 幅(mm) 10 全長(mm) 560 質量(g) 16 耐荷重(kg) 1 アズワン品番 64-0885-54
1個
699 税込769
当日出荷

サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダーを取付できます
仕様 スチール厚さ:1.2mm 材質 本体:スチール、キャスター:ポリプロピレン 質量(kg) 39.4 高さ(mm) 880 奥行(mm) 550 間口(mm) 850 角穴(mm) 10×10(ピッチ間隔35) アズワン品番 64-2290-82 トレー寸法(mm) 150×201×75
1台
78,300 税込86,130
翌日出荷

壁面システム Labos の ブックホルダーです。壁面システムLabos用
用途キッチン 幅(mm) 440 仕上 シルバーアルマイト 材質 アルミニウム
1個
16,980 税込18,678
23日以内出荷

操作中に不意にフックが外れないカラビナ型フック&外れ防止ゴムストッパーの着いた荷締機です。カラビナ型フックはリングフック等から外れず確実に引っ掛けれるので、操作中にフックが外れる煩わしさから解放されます。外れ防止ゴムホルダーは軽トラックのロープフック等からフックを落とさず保持できるので、一人での作業も安心です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 仕様 最大使用力(kg):1.5kN(152)、オープンフック(カラビナ型) ベルト幅(mm) 25 全長(m) 5.0(固定側0.5/調整側4.5 破断荷重(kg) 6.0kN(611 バックル ラチェットバックル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途6Φ線材製ロッドフックの一部(6R・6RP・6RU・SUS-6R)、およびプライスカード立て(P-6R、P-6S)装着用、プライスカード設置ホルダー(各フックの先端45°曲げ部、または90°曲げ部に装着可能) ホワイト 材質 ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ステンレスパンチングパネル用に 付属品 抜け止めビス1本 材質 SUS304 種類 フック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジックツールBIGフック
大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。 工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。
材質 鉄+PVC
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)