フッ素樹脂 ローラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
295件の「フッ素樹脂 ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂ローラー」、「樹脂ローラー ベアリング」、「塗料 フッ素」などの商品も取り扱っております。
ローラー部にはフッ素樹脂を使用していますので、汚れや糊がつきにくくなっています。 ハンドル部はプラスチックですので、耐水性にも優れています。
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
1個ほか
309 税込340
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軸棒に角度をつけ、より圧着しやすくなっています。 糊や汚れが付着しにくいフッ素樹脂を採用しています。
材質(ローラー部) フッ素樹脂、静音ベアリング入り
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非粘着性フッ素樹脂ローラー使用。 耐薬品・耐候・耐寒・耐熱性・摩擦特性に優れています
全長(mm) 185
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糊や汚れの拭き取りがしやすいフッ素ローラーです。
材質 (ローラー部)フッ素樹脂、ベアリング入り、(ハンドル部)木製・表面樹脂塗装
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着 材質(ローラー部) POM樹脂 仕様 ベアリングなし 全長(mm) 195 ローラー径(Φmm) 35
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)フッ素ローラー40
糊や汚れが付着しにくいフッ素樹脂を採用。
材質(ローラー部) フッ素樹脂 寸法(mm) 40 仕様 静音ベアリング入り
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


KLASS(クラス/極東産機)フッ素テーパーローラー
糊や汚れが付着しにくいフッ素樹脂100%のテーパーローラーです。
材質(ローラー部) フッ素樹脂 寸法(mm) 60 仕様 静音ベアリング入り 径(Φmm) 35
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

1個
特価
289 税込318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

さびない高級ベアリングを使用し、耐久性に優れ、大変スムーズに回ります。 後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。
用途ビニールクロスや腰の強い壁紙に。 壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。 材質(ローラー部) ジュラコン(R)樹脂 仕様 ベアリング入 トラスコ品番 385-7387 幅(mm) 100 質量(g) 240 柄長さ(mm) 140 ローラー径(Φmm) 35
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・非粘着性に優れています。
材質 4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

樹脂カバーステンレスベアリングは水に強くなめらかな回転を実現。 シャフト部はステンレス使用で水や薬品に強く、丸洗いに対応。 ハンドル部は滑らず手になじむオリジナルフォルム。 樹脂ハンドルの素材には耐薬品性の高いポリプロピレンを採用、またハンドルは一体成型により木柄とは違い水分での木部侵食による軸部のガタつきがありません。 耐薬品性に優れ、非粘着性のフッ素樹脂使用のこのローラーは接着剤がつきにくく、作業性やメンテに格段の違いがでます。
材質 ベアリング入 ローラー幅(mm) 46 ローラ径(Φmm) 35
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷


KLASS(クラス/極東産機)ジョイントローラー
75m幅は壁紙のジョイントを幅広く圧着できます。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。
材質(ローラー部) ジュラコン(R)、ベアリングなし ローラー径(Φmm) 35
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビなどの溶着用ローラーです。
用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。 種別 シリコンゴムローラー 全長(mm) 152 ローラー(W×Φmm) 40×32 適合 206A、208A、210A、214A トラスコ品番 127-8304 質量(g) 130 備考 サプライ品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 材質 [ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 使用温度範囲 -20~80℃ 精度等級 JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)