- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 記録メディア・メモリー
- フラッシュメモリのおすすめ人気ランキング
フラッシュメモリのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新1,093件の「フラッシュメモリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PCカード」、「USBメモリ-」、「USBフラッシュメモリー」などの商品も取り扱っております。
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
寸法(mm)
56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)
キャップタイプ
スライド式
インターフェイス
USB2.0
外形寸法(mm)
横42.8×縦36.4m×厚3.3
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに
仕様
最大転送速度:-
キャップタイプ
キャップ式
保証期間
1年間
インターフェイス
USB2.0
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ
キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイス
USB3.0/2.0
質量(g)
10
電源
USBバスパワー
対応機種
Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)
コネクタ
USB タイプA オス
32MBモデルから、高画素のデジタルカメラにも余裕の 2GBモデルも登場。デジタルカメラ用フィルムとして複数枚を使い分けできるハイコストパフォーマンスタイプ。ご利用用途に応じて豊富なラインナップから選べます。
容量
32MB
アズワン品番
64-3798-47
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ラインナップが充実。別売りのアダプタ「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着すれば、PC Card Type II フラッシュカードとして利用可能。低消費電力仕様で、デジタルカメラの使用時など、長時間の利用でも安心。撮影可能枚数:2048x1536(315万画素)・ファインモード→約1060枚 1600x1200(192万画素)・ファインモード→約1637枚
容量
1GB
アズワン品番
64-3798-44
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
測定データの保存/読み込みに便利です。
適合規格
PCMCIA準拠
メモリー容量
512MB
アズワン品番
64-3412-97
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
各社コンパクトデジカメや一眼レフデジカメに対応するコンパクトフラッシュ。豊富な容量ラインナップとハイコストパフォーマンスでニーズにお応え致します。
SD・SDHC・SDXCカードをコンパクトフラッシュ(TypeII)に変換できます。
適合
(変換アダプタ)miniSDアダプタ ADR-MINIK microSDアダプタ ADR-MICROK
質量(g)
約10
対応OS
Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XP、2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42.8×36.4×5
対応機種
CF TypeIIスロットを持つデジタルカメラ・プリンタなどの機器
対応メディア
64GBまでのSDXCメモリーカード※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。64GBまでのSDXCメモリーカード Class4/6/10※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。※UHS-1の高速転送には対応していません。32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/4/6/10。2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)
アズワン品番
64-0869-24
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)の読み書きが可能です。デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)128GBに対応しています。
仕様
■スロット:CF(コンパクトフラッシュ)■最大対応メディア(CF):256GB■対応OS mac:macOS 10.12・10.13、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.0~9.2■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Me, 98SE■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※PCカード TYPEII準拠のPCカードスロットを装備し、1つの空きがあること。■動作温度:0~45■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB3.0対応で高速データ転送を実現!シンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリ。
インターフェイス
USB3.0/USB2.0
質量(g)
約9
電源
USBバスパワー
キャップタイプ
キャップ式
対応機種
Windows 10/8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11 が動作するMacintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×18×8.5
保証期間
1年
コネクタ
USBタイプAオス
セキュリティ
PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。
セキュリティ
PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
インターフェイス
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
電源
USBバスパワー
キャップタイプ
ノック式
美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばない。2種のセキュリティソフトに対応したシンプルUSB2.0メモリ。
キャップタイプ
キャップ式
インターフェイス
USB2.0
読込速度180MB/sの超高速データ転送を実現。アルミ素材を使用したスリムデザインで、スタイリッシュな超高速USB3.0メモリ”FALDA(ファルダ)”。
インターフェイス
USB3.0/USB2.0
質量(g)
約11
電源
USBバスパワー
キャップタイプ
スライド式
対応機種
Windows 10/8.1/8/7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12 が動作するMacintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×21×8
保証期間
1年
コネクタ
USB タイプA オス
セキュリティ
PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
SDXC対応のSDカードアダプタです。
SDカードのデータをPCカードスロット搭載のパソコンに転送できます。
RoHS指令準拠です。
質量(g)
約26
対応OS
Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×85.8×5
スロット
SDメモリーカードスロット×1
アズワン品番
64-0903-15
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スライド式USBコネクタを採用したキャップレスデザイン。ストラップホール付き。データ管理ツール「Transcend Elite」をダウンロードすれば任意で暗号化にも対応。
インターフェイス
USB2.0
寸法(mm)
63.6×21.2×10.6
色
ブラック
質量(g)
4.9
キャップタイプ
スライド式
適合機種
MELSEC-Qシリーズ
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
36×43×3.3
挿抜回数
1万回
MLCチップ採用で高耐久なコンパクトフラッシュ
用途デジタルカメラ等のデータ保存
規格
コンパクトフラッシュ、UDMA7
寸法(mm)
36.4×42.8×3.3
タイプ
Type1
スライド方式だからキャップを紛失する心配不要。強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデルのUSB3.1(Gen1)/USB3.0対応スライド式 バリュータイプUSBメモリ。
インターフェイス
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
質量(g)
約10
電源
USBバスパワー
キャップタイプ
スライド式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×21×10(コネクタ収納時)
保証期間
1年
セキュリティ
PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]