- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- フラッシュ灯のおすすめ人気ランキング
フラッシュ灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新272件の「フラッシュ灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散光式警光灯」、「led フラッシュ 警告灯」、「ストロボライト」などの商品も取り扱っております。
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯
トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。
屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。
警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。
脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。
常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。
品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。
使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。
従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状
円筒形
外径(Φmm)
100
光源
LED
取付場所
屋内/屋外
防塵・防噴流 保護特性記号
IP66(IEC 60529) 正方向取付時
取付方向
正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。
従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。
オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。
屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知
・高視認性
・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
16面カットの円形プリズムを使用。48個ものLEDと円形に近い16面でカットされたプリズムは正面の滑らかな回転と煌めきを生み,上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を発揮します。
回転とフラッシュの切替が可能。
細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。
配光重視のレンズカット
従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。
従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプ
フラッシュ
定格電力(W)
17
定格電圧(V)
24
閃光数(min-1[回/分])
220
電球
キセノン放電管
LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm)
87×26×高さ17
ねじピッチ(mm)
80
ねじ寸法(mm)
Φ4
定格電流(mA)
約120
電球の種類
LED
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
タイプ
点灯、点滅/ブザーなし
動作種別
点滅無、ブザー無
外径(Φmm)
56
センサー
タッチセンサ:なし
対応
(トランジスタ)NPN/PNP
光源
LED
取付場所
屋内
取付方向
全方向
点滅数(回/分)
60
音圧感度(dB)
88
7通りの点滅(点灯)パターンが選べる光のバリエーション豊かなワークランプ!!また、本製品は複数個(最大6台まで)の点滅パターンを同調することができます。
材質
本体/アルミダイキャスト、ステー等/ステンレス、レンズ/PC
電流(A)
DC12V時約0.8、DC24V時約0.4
電圧(V)
DC9~32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
61.5×40×33
電球の種類
LED
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)
AC/DC12~24
種別
薄型LED回転灯
使用温度範囲(℃)
-10~50
保護構造
IP23
消費電力(W)
0.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ45×61(本体のみ)
定格電圧(V)
AC/DC12~24
高速で点滅を繰り返すストロボ発光に合わせ、切替えスイッチで、まるで光が回転しているかのように発光する回転点灯です。シガー電源から簡単に接続が可能で、強力なマグネット固定で外部に自車を認識させます。24V車・12V車共用。
用途電装パーツ
幅(mm)
71
色
オレンジ
高さ(mm)
140
奥行(mm)
97
定格電圧(V)
シガー電源(10Aヒューズ内蔵)
コード長さ(m)
3
電球
LED
使用電圧範囲(V)
10~最大36
定格電流(mA)
ストロボ時:12V/MAX235、24V/MAX145 回転時:12V/530、24V/285
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!
従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!
本体は樹脂製で軽量かつ防水構造となっております。
閃光パターン 6種類切替可能
回転灯のような(旋回)パターン付き
シリコン製耐震用ゴム足付き
オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。
従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。
ノイズ対策品
結露防止対策品
寸法(mm)
163×110
電圧
DC11V-30V
質量(g)
511
規格
CE/SAE Class 1/ECE R65
光源
オスラム社製 3W×12
保証期間
1年
防水保護等級
IP66
発光体
青色LED+青色カバー
発光パターン
フラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
定格電圧(V)
DC12/24
トラスコ品番
850-0657
質量(kg)
0.9
色
橙
電球
LED
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを
発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
材質
材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC
質量(kg)
1.65
使用温度範囲(℃)
-20~+50
電源(V)
AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)
186×216
保護等級
IP44
回転数(回/分)
120~140
形状
弾頭形
光源
LED
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別
小型回転灯
規格
CEマーキング
保護構造
IP23
口金
BA15S
最大外形寸法(mm)
100
閃光数(min-1[回/分])
170
電球形状
ガラス球G18
取付後高さ(mm)
146
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。
純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。
シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。
2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質
グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ
質量(kg)
約0.9
定格電圧(V)
DC12~24
コード長さ(m)
4.5
電球
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
LEDの警告灯です。
モーターを使用していないので回転音が発生しません。
15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。
底部は強力マグネットになっているので固定できます。
12Vと24V共用。
用途道路維持作業用
仕様
マグネット
幅(mm)
145
色
アンバー
高さ(mm)
150
質量(g)
1040
奥行(mm)
200
定格電圧(V)
DC12/24
コード長さ(m)
3.6
電球
LED
パターン
フラッシュ(15パターン)
取扱説明書
1個
¥10,990
税込¥12,089
当日出荷
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。
配光重視のレンズカット
従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。
従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプ
フラッシュ
電流(A)
1.0
定格電力(W)
12
定格電圧(V)
12
閃光数(min-1[回/分])
220