フラットケーブル用フェライトコアのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
88件の「フラットケーブル用フェライトコア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノイズ除去」、「フラットケーブル固定具」、「フェライト」などの商品も取り扱っております。
仕様 最大ワイヤ数 = 26。タイプ = クランプフィルタ。アプリケーション = フラットケーブル。材料 = 30材質。外形寸法 = 45.5 x 24.5 x 12mm。内側の寸法 = 34mm。開閉式 = Y。外側の奥行き = 24.5mm。外側の高さ = 12mm。外側の幅 = 45.5mm。。ZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
当日出荷

1個ほか
399 税込439
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 シリーズ = ZCAT。アプリケーション = EMC吸収。材料 = 30材質。外形寸法 = 17.5 Dia. x 33.5mm。開口部直径 = 26mm。開口数 = 1。外側の奥行き = 11.5mm。外側の幅 = 33.5mm。。ZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
549 税込604
当日出荷

絶縁シート裏側のアルミ箔でケーブルを完全に覆うため確実なシールド効果を得ることができます。 装着は両面テープで貼り付けるだけですので後付け加工が簡単です。
用途フラットケーブル、FPC、各種リボンケーブルのシールド対策 長さ(m) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 タイプ = 固定。アプリケーション = EMI除去。材料 = フェライト。外形寸法 = 25 x 7 x 5mm。内側の寸法 = 21 x 0.8mm。内側の高さ = 0.8mm。内側の幅 = 21mm。外側の奥行き = 7mm。外側の高さ = 5mm。外側の幅 = 25mm。。角型、FPCケーブルで使用可能、SHシリーズ. フラットケーブル用 ビデオ、オーディオ、電気部品、ビジネス機器などに使用され、生成された / 侵入したノイズのインターセプト / 吸収(EMC)及び寄生的な振動の防止に最適. フレキシブル基板に使用可能なフラットケーブル
1袋(5個)
389 税込428
翌々日出荷

ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。 フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。
寸法W2(mm) 19.0 材質 66ナイロン 仕様 ワンタッチ式、粘着式 関連資料 カタログ(0.22MB) RoHS証明書(0.12MB)
1個ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 最大ワイヤ数 = 40。アプリケーション = RFI抑制。材料 = 4W620。外形寸法 = 33.1 x 71.3 x 16mm。開閉式 = Y。内側の高さ = 1.3mm。内側の幅 = 52mm。外側の奥行き = 33.1mm。外側の高さ = 16mm。外側の幅 = 71.3mm。。リボンケーブルフェライト用の分割スリーブ. Wurth ElektronikのSTAR-FLATスナップ式フェライトスリーブを使用すると、ケーブルが曲がらなくなると同時に、一体型のケーブル固定部によりリボンケーブルが滑らなくなります。 STAR FLATスナップ式フェライトは、STAR TECキーでのみ開けることができるため、電磁適合性が保証されます。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには< 8150021') 8150021/を参照してください。. 特長. キーテクノロジーを採用しているため、フェライトを無断で開けられないようになっています。 特許を取得した技術 動作温度範囲: -25 ℃ → +105℃ UL94-V0プラスチック製のケースでフェライトの破損を防止. 製品用途の情報. 最適な用途には、リボンケーブル、内部 / 外部コンピュータデータケーブル、医療技術、電源ケーブルなどがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1袋(2個)ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 最大ワイヤ数:16●タイプ:スプリットコア●アプリケーション:家庭用電化製品●材料:フェライト●外形寸法:37 x 12.7 x 10mm●内側の寸法:25.4 x 2.6mm●内側の高さ:2.6mm●内側の幅:25.4mm●外側の奥行き:12.7mm●外側の高さ:10mm●外側の幅:37mm●ESD-FPDシリーズ分割コア、金属製クランプ付き. ESD-FPDシリーズ分割コアは、家庭用電化製品のフラットケーブルでの使用向けに設計されています このシリーズは、ステンレス銅クランプを備えており、様々なサイズが用意されています RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 最大ワイヤ数:20●タイプ:ソリッドコア●アプリケーション:家庭用電化製品●材料:フェライト●外形寸法:33.2 x 15 x 8mm●内側の寸法:27 x 1.5mm●内側の高さ:1.5mm●内側の幅:27mm●外側の奥行き:15mm●外側の高さ:8mm●外側の幅:33.2mm●KEMET ESD-FPLシリーズソリッドコア. KEMET ESD-FPLシリーズソリッドフェライトコアはフラットケーブル用です。固体構造で、ギャップを最小限に抑えた薄型を取り揃えています。フラットフェライトコアは、デジタル機器やディスプレイコントローラにおいてリボンケーブルによる深刻な干渉を排除するのに使用します。このフェライトスリーブは、コネクタを接続する前にケーブルに通すだけでよく、熱収縮スリーブ又は接着剤で固定することができます。. 用途. 家庭用電化製品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 最大ワイヤ数 = 26。アプリケーション = RFI抑制。材料 = 4W620。外形寸法 = 33.1 x 53.3 x 16mm。開閉式 = Y。内側の高さ = 28.5mm。内側の幅 = 34mm。外側の奥行き = 33.1mm。外側の高さ = 16mm。外側の幅 = 53.3mm。。リボンケーブルフェライト用の分割スリーブ. Wurth ElektronikのSTAR-FLATスナップ式フェライトスリーブを使用すると、ケーブルが曲がらなくなると同時に、一体型のケーブル固定部によりリボンケーブルが滑らなくなります。 STAR FLATスナップ式フェライトは、STAR TECキーでのみ開けることができるため、電磁適合性が保証されます。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには< 8150021') 8150021/を参照してください。. 特長. キーテクノロジーを採用しているため、フェライトを無断で開けられないようになっています。 特許を取得した技術 動作温度範囲: -25 ℃ → +105℃ UL94-V0プラスチック製のケースでフェライトの破損を防止. 製品用途の情報. 最適な用途には、リボンケーブル、内部 / 外部コンピュータデータケーブル、医療技術、電源ケーブルなどがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

フラットケーブル・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。 内面のアルミ箔面でケーブルを覆うため、確実なシールド効果を発揮します。
材質 シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔、1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部:両面粘着テープ ブラック 使用温度(℃) -20~50 定尺(m) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(25m)
12,980 税込14,278
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します ブラック 対応 (アーキテクチャ)各社対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。 面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。
用途ノイズ対策用として 材質 シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線) 長さ(m) 5 特性 難燃 使用温度範囲(℃) -15~+70 適合安全規格 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性) RoHS指令対応証明書 (0.3MB)
1巻(5m)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 最大ワイヤ数:20●タイプ:スプリットコア●アプリケーション:EMI放射減衰●材料:A5●外形寸法:38 x 6.35mm●内側の寸法:26.6 x 0.8mm●開閉式:あり●内側の高さ:0.8mm●内側の幅:26.6mm●外側の高さ:6.35mm●外側の幅:38mm●Ferrite cores for ribbon cables - RFP series, split. Split ferrite cores with metal clip to attach to ribbon cables after assembly, simple attachment to cables that are already installed or provided with plug connectors. For use in office and digital devices to attenuate interfering influences in data cables. RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,940 税込2,134
7日以内出荷

仕様 取り付けタイプ = クリップオン。シリーズ = ZCAT。長さ = 21mm。寸法 = 20 (Dia.) x 21mm。。クランプフィルタ、ZCATシリーズ. 高周波数ノイズを大幅に吸収 信号品質に影響を与えずにノイズを最小限に抑える ワンタッチで取り付け可能、ケーブル切断不要 シリーズには幅広いケーブル外径をご用意 PC、モニタ、HDD、デジタル電話及びオーディオ機器などの用途に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷

銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。 接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。 フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。 UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド 筐体接合部のシールド、EMIシールドルーム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)