- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- フラットバー ホワイトのおすすめ人気ランキング
フラットバー ホワイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新313件の「フラットバー ホワイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「見切り 白」、「アルミフラットバー 白」、「フラットバー 1mm」などの商品も取り扱っております。
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
厚さ(mm)
3
幅(mm)
14
長さ(mm)
1820
質量(g)
62
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプ
フラットバー
公差(mm)
±0.23(JIS4100普通級肉厚)
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
仕上
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホビーやDIYなどに適した平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れています
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質
アルミ箔+樹脂
長さ(mm)
3000
使用場所
屋内使用
用途見切り
端の目隠し
ブレス
カットして補強金具や止め金具として使用できます。
質量(kg)
0.8
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質
アルミ箔+樹脂
長さ(mm)
3000
使用場所
屋内使用