- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- フラット引手のおすすめ人気ランキング
フラット引手のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新110件の「フラット引手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家具金物」、「引手」、「コンパクトキッチン」などの商品も取り扱っております。
引戸に使用する引手。カラーバリエーションが豊富です。
用途引戸に使用する引手
サイズ
110
材質
ステンレス鋼SUS304
幅(mm)
31.5
全長(mm)
110
奥行(mm)
10
取付ねじ
皿木ネジ2×16mm
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質
(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金
付属品
丸頭くぎ1.2×16(2本)
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
さまざまな建具にマッチする優美なデザイン
用途ふすまや引戸の引手に
材質
樹脂
色
黒
種類
引手
材質
真鍮
付属品
丸頭くぎ1.2×16(2本)
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品
クギ#18×16丸頭
種類
取手
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
ヘア-ライン仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手は引き起こした状態を保持することができます。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
246
仕上
ヘア-ライン仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,689
税込¥1,858
当日出荷
材質
真鍮
寸法T(mm)
0.7
付属品
釘(#18×16)丸頭×2本
種類
引手
材質
ABS
付属品
皿木ねじ2.1×16(2本)
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質
ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類
取手・引手
取付け方法
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
15
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質
真鍮
付属品
丸頭くぎ1.2×16(2本)
SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版)
取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途半導体製造装置
引戸に使用する引手。カラーバリエーションが豊富です。
用途引戸に使用する引手
サイズ
125
材質
ステンレス鋼SUS304
幅(mm)
33
全長(mm)
125
奥行(mm)
10.5
取付ねじ
皿木ネジ2×16mm
メラミン塗装により高級感のある取手です。外側、内側どちらかでも取付可能。取付面がフラットになります。
用途制御機器・計測機器等
材質
(フランジカバー、ハンドル)ADC、(カバー)SECC、(サポーター)ABS、(スプリングA・B)SUS304、(クッション)ポリウレタン、(トラス小ねじ)S、(平座金)C2680、(六角ナット)SUS
許容荷重(N[kgf])
245(25)
RoHS指令(10物質対応)
対応