- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研削(グラインダー)
- フラップのおすすめ人気ランキング
フラップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新7,913件の「フラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリプロピレンテープ」、「フラップディスク」、「マッドフラップ」などの商品も取り扱っております。
軸付フラップホイールを使用するのに最適なスピードを実現しました。
レギュレーターで回転調節すればナイロン系やバフ系の製品も最適なスピードでご使用いただけます。
スピンドルにベアリング3個を採用し、回転効率を高めています。
従来のエアーグラインダーでは軸付フラップホイールには回転数が早すぎて使用しにくい部分がありましたが、このフラップサンダーを使用すれば、問題解決 !
回転数(min-1[r.p.m])
6300
取付部
6mm コレット
全長(mm)
265
外径(mm)
40
使用圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.41
排気方向
後方
質量(g)
800
トラスコ品番
402-8848
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。
特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。
ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。
臭気が少なく低温特性に優れています。
環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包
タイプ
テープのみ
伸度(%)
186
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
5.5
引張強度(N/10mm)
54
粘着タイプ
強粘着
抗菌対応になったスマートフラップ。
フラップの開閉で蓋をしたままレンジ加熱&冷蔵庫保存が可能。
本体に目盛り付きです。
材質
ポリプロピレン
電子レンジ
○
機能
目盛り
形状
角形
接触冷感と耐切創性に加えUV加工カット率99.9%以上の高機能涼感フラップ。空調服と組み合わせてさらにヒンヤリ。フラップを襟の中に入れ込むのがポイントです。ツヌーガは東洋紡エムシーの高分子量ポリエチレン糸です。高い熱伝導性により、皮膚の熱を吸収、拡散させてひんやり感を感じて頂けます。
色
ブラック
素材
高分子量ポリエチレン・ポリエステル・綿
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
羊毛フェルトのフラップ式だから油脂研磨剤(青棒など)のつきがよく作業効率が抜群にアップしました。柔軟性に優れワークの形状によくなじみ、均等に磨け美しい光沢が得られます。内面、曲面、平面、あらゆる仕上げ研磨に使用できます。
用途仕上げ、拭き取り用。研磨剤をつけて金属の鏡面仕上げ。
2018年トラスコ掲載ページ
5 1075
簡易的な開角度90°のフラップヒンジです。
用途扉の取付け
開き角度(度)
90
取付
ネジ止め
57mm幅までのベルトに通せます。揺れるキーで衣服を傷付けない保護フラップ付です。
用途警備員用。
トラスコ品番
363-1788
材質
(フロントカバー)ビニール樹脂(黒)。(チェーン)ステンレス
幅(mm)
74
高さ(mm)
151
質量(g)
78
コード長さ(m)
0.6
引力(kg)
(引込)225~280
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
頭部形状
皿
材質
ステンレス
展示会・社内イベント・学校行事・同窓会・フェスなど、様々なイベント用の名札として便利に使えます。適合カード寸法:W100×H148mm 。イベント用(展示会用) はがきサイズ 。イベントのはがきサイズのフライヤーをそのまま入れることができます。カードがとびでないフラップ付きです。負担がかかると紐がケースから外れる、お子様にも安心の安全機能付き。※中紙は入っておりません。
用途インビテーションはがきをそのまま入れられる、はがきサイズのイベント用名札
材質
41%再生樹脂(ケース : 50%再生PP)、PET繊維(紐)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
名札部:116×170
ひも長(mm)
約1000(結び目含む)
太さ(mm)
ひも:2
適合カードサイズ(mm)
W100×H148
グリーン購入法
適合
1個
¥73,575
税込¥80,933
7日以内出荷
用途ルーム、マップランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
設置位置に応じてカットできるように、スリーブ部分の25mmの位置に溝をつけました。
蓋は簡単に開閉できるカセット式です。
壁からの出幅をできるだけ少なくし(7mm)、フラット感を強調したデザインです。
材質
ABS
適合パイプ
SU75(内径75×外径80)
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。※本製品は脚部と天板が別製品となっています。BHD-1200SAM-BK(ミドル脚部)、BHD-1200SAL-BK(ロー脚部)のいずれかと、BHD-1200SAT-BK(天板)をそれぞれお買い求めください。【SAゲーミングデスク】ワンタッチで天板が昇降する、SA(セミオート)タイプのガス圧式デスク。体格やプレイスタイルに合わせて、瞬時に高さの調整ができます。ゲーミングデスクのフラグシップモデルです。[ワンタッチで天板が昇降する、ゲーミングデスクの決定版。]より快適なプレイ環境を求めて、天板高が調整できる『昇降式ゲーミングデスク』を選ぶゲーマーが増えてきています。身長に合わせて設定できる点はもちろん、プレイスタイルによって高さを調整できる点も魅力です。一方で、これまで主流だった手動昇降式のデスクでは一人で高さ調整を行うことが難しく、「デスクの高さを微調整するのが大変」「最初に設定した天板高を変更しにくい」といった声もありました。本製品は、課題だった”昇降のしにくさ"を解決した、ゲーミングデスクのフラッグシップモデルです。脚部にはガスシリンダーを採用し、操作は昇降レバーを握るだけ。一人でも簡単に、素早く天板を上げ下げすることが可能になりました。「身長」「ゲームジャンルやスタイル」「使用デバイス」など、状況に応じて柔軟にデスク天板の高さを設定することができます。[ワンタッチで天板が昇降する、ゲーミングデスクの決定版。]SAゲーミングデスクの最大の特徴は、ワンタッチの簡単操作で、直感的な高さ調整が可能な点です。デスクに自分が合わせる必要はもうありません。使用するデバイスやプレイスタイルにあわせてデスクをサッと昇降し、いつでも最適なゲーム環境を整えることができます。デスクの高さを最適な状態にしておくことは、精度の高いマウス・キーボード操作が要求されるゲームにおいて、戦績を左右しかねない重要なポイントです。[ワンタッチで天板が昇降する、ゲーミングデスクの決定版。]上下昇降機能により、無断階の高さ調節が可能です。身長やデバイス、プレイスタイルなどに合わせて、ゲームがしやすいベストなポジションに設定しましょう。ミドルタイプ:55~80cmロータイプ:37~50cm
質量(kg)
10.8
色
ブラック
耐荷重(kg)
80未満
表面処理
脚部:エポキシ粉体塗装
材質(甲板)
合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
材質
プリント紙化粧繊維板
幅(cm)
119
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1190×325×340
代表車種
ZX900-A10
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
X-LOCKシステム対応グラインダー(BOSCH社)と、新研磨布紙
「ケズレマックス」を採用し高い研削力と長寿命を実現した
フラップディスク(GGW-XZ)がセットになったお得なセットです。
セット内容
グラインダー GWX750-125S×1台、ガチフラX GGW-XZ-125-60(10枚入)×1箱、ガチフラX GGW-XZ-125-80(10枚入)×1箱、ガチフラX GGW-XZ-125-36×1枚[サービス品]、ガチフラX GGW-XZ-125-120×1枚[サービス品]
回転速度(min-1[r.p.m])
最高:12220
外径(mm)
125
穴径(mm)
22.23(X-LOCK)
関連資料
(0.5MB)
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプ
フラップ式
種類
サイトグラス
形式
フラップ式
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
150
接続方式
JIS Rc
最高圧力(MPa)
1
接続
JIS Rc
使用流体
冷温水、油、その他非危険流体
最高使用温度(℃)
150
適合流体
冷温水、油、その他非危険流体
材質(フラップ)
ステンレス鋼
耐熱衝撃温度(℃)
100
材質(ガラス)
強化ガラス
フラットな角型タイプ:キャップはマイナスドライバーでワンタッチで取り外せます。コンパクト設計:本体フランジ部は丸型形状なので、内径Φ100mm以上のエアコン配管カバーはフランジを外さずに使用できます。
材質
ASA樹脂
色
シルバーグレー
適合パイプ
SU75(内径Φ75)
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
前面のフラップはバックル、マジックテープで閉じられており、フラップに設けられたファスナーを開けることで素早く中の工具にアクセスすることも可能です。
ノートや書類、ノートパソコンを収納するのに便利なポケット(内寸340X240mm)付き。
ポケット14個のほか、メジャーホルダーなど多彩な収納があります。
取り外し可能なショルダーベルト付きです。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
460×160×350
質量(kg)
1.85
材質(本体)
ポリエステル 1200D & 600D
容量(L)
8
耐荷重(kg)
25
外寸法・幅(mm)
430
外寸法・高さ(mm)
360
外寸法・奥行(mm)
150
有効内寸法・奥行(mm)
140
有効内寸法・高さ(mm)
300
有効内寸法・幅(mm)
400
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷