- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- パッキン類
- フランジ パッキン PTFEのおすすめ人気ランキング
フランジ パッキン PTFEのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新323件の「フランジ パッキン PTFE」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂製パッキン」、「PTFEガスケット」、「susフランジ用 パッキン」などの商品も取り扱っております。
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別
フランジ用全面パッキン
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-50~100
適合規格
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体
液体、ガス
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別
フランジ用中パッキン
厚さ(mm)
3
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-50~100
適合規格
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体
液体、ガス
伸び(%)
445
引張強度(MPa)
27.3
耐圧力(MPa)
液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)
12(34.3MPa時)
復元率(%)
64(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
2180
EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。
ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
肉厚(mm)
3
仕様
JIS10K仕様
材質
:EPDMをベースにPTFEを被覆しています。
特性
耐食性、耐薬品性
最高許容圧力(MPa)
0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)
100
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット
PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
使用温度範囲(℃)
-40~150
最高使用圧力(MPa)
2
フランジタイプ
全面座
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別
フランジ用中パッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-50~100
適合規格
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体
液体、ガス
伸び(%)
460
引張強度(MPa)
30.2
耐圧力(MPa)
液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)
19(34.3MPa時)
復元率(%)
51(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
2170
ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。
シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
用途各種腐食性流体、有機溶剤
汚染を嫌う流体
電気絶縁性を必要とするところ
規格
JPI-7S-75
純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。
材質
フッ素樹脂(PTFE)
使用圧力
10K
中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。
俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。
種別
フランジ用中パッキン
厚さ(mm)
2.8
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa)
1
特性
耐薬品性
バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。
耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。
接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。
低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。
PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートとを組合わせ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプのガスケットです。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。
ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。
種別
フランジ用中パッキン
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-100~200
最高使用圧力(MPa)
2
特性
耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性
厚さ(mm)
3
材質
EPDMゴム、PTEF
使用圧力
10K
PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。
用途PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別
ユニオンパッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-50~100
適合規格
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体
液体、ガス
伸び(%)
460
引張強度(MPa)
30.2
耐圧力(MPa)
液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)
19(34.3MPa時)
復元率(%)
51(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
2170
バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。
耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。
接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。
低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。
PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。
ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。
種別
フランジ用中パッキン
厚さ(mm)
2.8
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-100~150
最高使用圧力(MPa)
1.5
圧縮率(%)
約15(25MPa時)
特性
耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性
締付圧力(N/mm2)
14.7
フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。
オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております)
厚さ(mm)
3
材質
PTFE
ボルト穴数
4
PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆
厚さ(mm)
3
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~120
最高使用圧力(MPa)
0.98
呼び圧力
10K
PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
材質
フッ素樹脂(PTFE)
使用圧力
10K
PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様
●呼び径A:100●呼び径B:4●内径(mm):115●外径(mm):159●厚さ(mm):1.5●使用圧力(K):10●寸法(mm):115×159●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0584
アズワン品番
67-2229-64
1枚
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷