フランジピンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,326件の「フランジピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 芯出し」、「フランジ水平器」、「段付きピン」などの商品も取り扱っております。
ビーバー(アサダ)フランジピン
フランジとフランジの穴位置を合わせ、配管を水平にするためのツールです。取り付け・取り外しは、ボタンを押すだけのワンタッチでできます。焼入れ処理をしており、長寿命です。テーパー形状のピンとスライドナットにより、速くて正確な芯出しが可能です。
用途配管の水平出しに。 トラスコ品番 852-1341 セット内容 フランジピン 鉄用 クイックタイプ×2ケ 材質 全長(mm) 140
1セット(2個)
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

1本
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)ユニバーサルレベル
分度器・水準器・フランジピンがセットになっています。
用途フランジの水平出しに。 仕様 フランジ穴ピッチ:60~195mm。ボルト穴径:Φ16~41mm トラスコ品番 838-1117 アズワン品番 64-6751-53
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷


1パック(34個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。 ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
寸法L+s(mm) 51 材質 (ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)フランジスケア
永久磁石一体型ボディです。 フランジの直角出しに。
仕様 適応パイプ:1~。スコヤ幅:20~50mm トラスコ品番 838-1116 アズワン品番 64-6751-52
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg) 4.3 呼び (ソケット・キャップ・90°エルボ・45°エルボ)50、75、(レジューサー)50×30、75×50、(チーズ・異径チーズ)50、75、50×30、75×30、75×50 適合材 ソケット、キャップ、90°エルボ、45°エルボ、レジューサー、チーズ、異径チーズ
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷


各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用 材質 SUSXM7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ノブ:ナイロン6、本体・フランジ:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301 ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒 タイプ コンパクトタイプ 表面処理 本体:静電塗装
1個
1,270 税込1,397
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
材質 SCM440 表面処理 黒染め 熱処理 焼入HRC50±5
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状 フランジ型 寸法(mm) (A)400×(B)312×(C)50×(D)100×(E)300 トラスコ品番 165-5833 幅(mm) 38 厚さ(mm) 6 質量(kg) 0.7 種類 フランジスコヤー
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

安全ロープ穴付。完全熱処理済。
用途鉄骨ボルト穴の合わせ作業に 材質 機械構造用炭素鋼(SC材)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)