- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- フランス落としロッド棒のおすすめ人気ランキング
フランス落としロッド棒のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新112件の「フランス落としロッド棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッド棒」、「フランス落とし ロッド」、「ロット棒」などの商品も取り扱っております。
ローコストタイプのクレモン錠です。
面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。
防水タイプ
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉
材質
本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/、アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)
寸法L(mm)
1000
標準色
グレー
適合扉厚(mm)
32~52
表面仕上げ
表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
03492
1個
¥630
税込¥693
4日以内出荷
材質
STKM-11A
仕上
ユニクロ
別売のラウンドロッド用ブッシュを使用できます。
材質
鋼
仕上
光沢クロメート処理
材質
SUS304
形状
片端おねじ・片端めねじ
材質
本体:亜鉛ダイカスト 、 ロッド棒:ステンレス
仕上
本体:塗装(シルバー) 、 ロッド棒:生地
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
12
寸法H(mm)
4.5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法a(mm)
47
材質
STKM-11A
仕上
ユニクロ
左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤など
材質/仕上
スチール(SS400)/有色クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途門扉等の固定に
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛ダイカスト
ストローク(mm)
18
寸法(mm)
172×25
仕上
サチライトクロム