フリアースカウトTKのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「フリアースカウトTK」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤外線スコープ」、「サーマル 暗視スコープ」、「サーマルカメラ」などの商品も取り扱っております。
携帯、持ち運びに便利です。
タイプ 現場用スコープ 材質(レンズ) ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,900 税込25,190
翌日出荷

測定温度範囲(℃) -20~400 付属品 USB-Cケーブル、専用ポーチ 材質 PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂 幅(mm) 68 高さ(mm) 34 奥行(mm) 14 電源 リチウムイオン電池 画素数 160×120 空間分解能(mrad) N.A 測定視野角(°) 55×43
1台ほか
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g) 110 種類 カメラ本体 電源電圧 USBポートより給電 センサー 浜松ホトニクス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×47×41.7 シャッター グローバル 検出波長 380~1000nm 撮像素子 CMOSセンサ カラーモード カラー 画素数 130万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 画素ピッチ(H×V)(mm) 1280×1024 フレームスピード(fps) 8 レンズマウント Cマウント 撮像画積(mm) 9.427×7.578
1台
139,800 税込153,780
19日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。 サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。 FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。 操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。 ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング 質量(kg) 0.19(バッテリー含む) 使用温度範囲(℃) -10~50 測定範囲(℃) -20~+300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 138×84×24 精度 ±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上) 接続 Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード 保存方法 内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由) 保護等級 カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529) バッテリー 充電式内蔵リチウムイオンバッテリー 測定機能 スポット、ボックス(最小/最大) 解像度 サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素 視野角 54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad 温度分解能(℃) (NETD)<0.07 充電時間(時間) 2 モード (画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示) 記録ファイル形式 標準JPEG、14ビットの測定データを含む 画面サイズ 3.5インチ 保管温度範囲(℃) -40~70 特性 防水・防塵、耐衝撃 計測機能 (計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正 バッテリー稼動時間 4時間 焦点距離 (最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m 保存可能枚数 5000枚を超える画像 カメラ仕様 カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り 充電端子 USB-C(1 A) タッチスクリーン 静電容量式 落下耐久(m) 2
1式ほか
93,980 税込103,378
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガンタイプでは最高水準の解像度とレンジパフォーマンスを提供。 手軽で万能な性能のサーモグラフィーカメラを求めたい方へ。 MSX(R)(スーパーファインコントラスト)機能はリアルタイムで画像を補正することができます。 構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。 また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で同画角の可視画像を簡単に生成することができます。
用途赤外線による熱エネルギー測定
1式ほか
299,800 税込329,780
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品 ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル 寸法(mm) 125×80×24 質量(g) 130 電源 リチウムイオン電池 精度 ±2℃または±2%の大きい方 対応OS Windows(R)VistaTM/7/8 温度測定範囲(℃) -10~+150 インターフェース USB Micro-B メモリー 内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能) 視野角 41°×31° 保存形式 JPEG 焦点距離 最小:熱画像/0.15m、MSX/1m サービス分類 レンタル
1台
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ
◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能。◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能。◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。 仕様 【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字 付属品 簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証 電源 内蔵リチウムイオン電池 温度測定範囲(℃) -20~350 メモリー 4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB) 表示器 3.5 インチカラータッチパネルLCD 放射率 0.01~1.00、0.01刻みで設定可能 解像度 【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル 防塵防水性能 IP54 温度分解能(℃) 0.1 表示モード サーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防塵、防水 フレームレート 25Hz 測定視野角(°) 50×50 アラーム 上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅 ビデオ仕様 <形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。 メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。 画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。 付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。 熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。 画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。 本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電 放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
測定範囲(℃) -20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外) 放射率 0.01~1.00(調整可能) 付属品 1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書 質量(g) 430 精度 ±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃) 連続使用時間(時間) 2~3 記録媒体 3G 内蔵メモリー バッテリー リチウムイオン電池(18650電池 DC3.7V 2000mAh) 測定波長(μm) 8~14 ディスプレイ 3.2TFTカラーLCDモジュール 解像度 【赤外線】220×160(35200ピクセル)、【表示】300000ピクセル 温度分解能(℃) 0.07 フォーカス 固定 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 223×105×90 焦点距離 【最小】0.15m(最適距離0.2m~) フレームレート 9Hz 測定視野角(°) 【FOV】35×26
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
寸法(mm) 74×95×234 質量(g) 約400(電池含む) 電源 単3乾電池×4本(テスト用付属) 対応OS Windows(R)XP/7/8/10 温度測定範囲(℃) -20~250 精度(%) ±2℃または±2 インターフェース USB Mini-B 測定距離(mm) (最小)30 視野角 40°×40° 防塵防水性能 IP54 保存形式 画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時) アズワン品番 3-7406-01 保存可能枚数 25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度 熱画像解像度(可視):160×120(155万画素) 計測範囲 -20~400℃ 検出器 非冷却マイクロボロメーター 視野角 55×43° (±1° 温度分解能(℃) 0.15 フレームレート 8.7Hz 撮影距離(cm) 15~(30~) パレット グレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール モード MSX(R)/デジタルカメラ/熱画像 精度 ±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m) 10(電源・信号一体型) 機能 防水機能、赤外線 画面サイズ 4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

クラス最高の熱画像解像度で、異常温度部分を簡単に特定 コネクト機能で測定結果のレポート作成が可能 作業に応じて選択可能な4つの測定モード ホットスポット、コールドスポットの表示 USBケーブルによりPC等へ転送可能
用途電気設備の点検・建築物の診断・配管、空調ダクト、空調機器等の点検 測定範囲(℃) -10~+400 付属品 キャリングバック、マイクロUSBケーブル、3アルカリ乾電池×4本(テスト用) 質量(kg) 0.54(乾電池含) 使用温度範囲(℃) ‐10~45 電源 単3アルカリ乾電池×4本、別売バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 233×95×63 対応機種 [Android] Android 4.3以降のスマートフォン、Android 4.3以降のタブレット。[iOS] iPad(第3世代以降)、iPad Air(第1世代以降)、iPad mini(第1世代以降)、iPhone 4S以降 インターフェース UDBポート:1.1 メモリー 本体メモリー記憶容量:500、メモリータイプ:内部メモリー、画像のファイル形式:jpg ディスプレイ 3.5インチ TFT LCD(カラー液晶画面) 解像度 0.1℃、(赤外線カメラ)160×120px 防塵防水性能 IP53(防滴型、電池収納部分を除く) 温度分解能(℃) 0.05 画素数 19200 保管温度範囲(℃) ‐20~70 特性 防じん・防滴 データ転送 MicroUSB、Wi-Fi 空間分解能(mrad) 6 焦点距離 (最小)0.3m 測定視野角(°) 53×43° 測定精度(℃) (赤外線)±3.0
1台
169,500 税込186,450
当日出荷

ポケットサイズのFLIR C5なら、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能にします。 解像度160×120(19,200 ピクセル)の本格的なサーモグラフィカメラ、5メガピクセルのデジタルカメラ、 LEDフラッシュライトを搭載し、隠れた問題を簡単に特定できます。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング 仕様 デジタルカメラ:5MP、【画像調整】自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、One Touchレベルスパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC、測定補正:放射率補正、画像保存容量:約5000枚 付属品 三脚取付マウント(内蔵):UNC1/4”-20 質量(kg) 0.19(バッテリー含む) 電源 外部:5V、USB-C 測定範囲(℃) -20~400 温度範囲(℃) 動作保証:-10~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 138×84×24 精度 ±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、測定温度0℃以上) 保護等級 カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529) 測定対象 建物検査・施設のメンテナンス・HVAC・電気修理 バッテリー 充電式内蔵リチウムイオンバッテリー 測定機能 スポット、ボックス(最小/最大) 解像度 IRセンサー(熱画像):160×120(19200ピクセル) 視野角 瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad 温度分解能(℃) (NETD)0.07 保存温度範囲(℃) -40~70 フォーマット形式 画像ファイル:標準JPEG、14ビットの測定データを含む 充電時間(時間) 2 モード 【画像】熱画像、可視画像、MSX(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示) フォーカス フォーカスフリー 充電方式 USB-C(1A) 画面サイズ 3.5インチ バッテリー稼動時間 4時間 記録メディア 内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由) USBポート USB2.0、Type-Cコネクター Bluetooth PAN Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz) 最短撮像距離 熱画像:0.1m(MSX:0.3m~)、8.7Hz スペクトル範囲 8~14μm 画像回転(°) 有り 落下衝撃(m) 落下試験:2 タッチスクリーン 静電容量式
1式ほか
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロードウォッチナイトビジョン
赤外線照射により夜間でも撮影可能 メモリーカードに写真・ビデオどちらも保存可能 5倍までズーム可能
用途不審者の監視、夜間の野鳥観察、夜間の害獣監視 幅(mm) 160 高さ(mm) 60 質量(g) 205 奥行(mm) 50 倍率(倍) 5 電源(DC-V) 5/1A(USB電源) ズーム 5倍(デジタルズーム) 解像度 写真:10MP。動画:1080P LCD仕様 1.6インチ 音声録音 無し バッテリー容量(mAh) 3800 再生時機能 あり 防水保護等級 IP54相当 取扱説明書 (0.4MB) 遠赤外線機能 照射:7段階
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 材質 (フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 使用温度範囲 -20~350℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 ねじ込み 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質 (フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB 使用温度範囲 -20~140℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 ねじ込み 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手 形状 カンタッチ TH型 使用流体 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 R 材質 ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム ねじ規格 インチサイズ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)