フリーフロー コンベアのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「フリーフロー コンベア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「そろばんローラー」、「フリーフローコンベアフレーム」、「フリーローラー」などの商品も取り扱っております。
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm) 6 仕様 Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質 ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部) ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m) 5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガイド部がローラになっています。ガイド幅調整式です。Φ13mmの小径ローラ
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに 材質 ローラ:樹脂、フレーム:アルミ、ブラケット:スチール 高さ(mm) 33
1組
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング 高品質プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 57×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 90×30×2.3 コンベア機高H(mm) 100
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ガイド部がローラになっています。ガイド幅固定式です。Φ13mmの小径ローラ
用途搬送物の落下防止に 材質 ローラ:樹脂、フレーム:アルミ、ブラケット:スチール 高さ(mm) 33
1組
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2.3 コンベア機高H(mm) 67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

マルヤス機械FG1型ガイド
TBC型用FG1型両側ガイドです。
用途食品搬送用 適合機種 FG1型
1式
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

コンベヤフレームに取り付けるターンローラです。
用途直交移載時の補助に。搬送物の向きを変えたい時に 寸法(Φmm) 25
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして 材質 ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

三甲(サンコー)スライダーパネル550
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル 材質 POM ブラック 外寸(mm) 506×506×8
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンベヤフレームに取り付けるターンローラです。
用途直交移載時の補助に。搬送物の向きを変えたい時に 寸法(Φmm) 125
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

コンベヤ用ガイドです。ガイド幅調整式です。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに 材質 アルミ
1組
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)バーガイド (M6)
コンベアの側面ガイド
用途コンベア側面ガイド用 材質 ポリアセタール[POM] 長さ(mm) 2500 質量(g) 181.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

コンベヤ用ガイドです。ガイド幅調整式です。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに 材質 樹脂
1組
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マルヤス機械FB2C用FG1型ガイド
FB2C型用FG1型両側ガイドです。
用途食品搬送用 適合機種 FB2C
1式
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) アルミ(アルマイト加工) 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 45×1.5×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×3 コンベア機高H(mm) 70.5
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

コンベヤ用パイプガイドです。ガイド高さ調整式です。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに 材質 ステンレス 高さ(mm) 47~65
1組
51,980 税込57,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンベヤ用ガイドです。工具なしでガイドの幅を調整できます。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに 材質 アルミ
1組
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm) 57.2×1.4 材質(ローラー部) スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト 11.8パイプ ベアリング プレスベアリング フレーム色 日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム) SS フレーム(mm) 90×30×2.3t
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

三機工業コロりん
Φ13mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に 材質 ローラ:樹脂、フレーム:アルミ 耐荷重(kg) 1/ローラ1本当たり
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コロりん(KR)用シュートユニットです。(ブラケット、つなぎ材)。最大15°まで調整可能です。
材質 スチール
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷