- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- フリーベアテーブルのおすすめ人気ランキング
フリーベアテーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新96件の「フリーベアテーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールトランスファーユニット」、「フリーベアリング」、「回転コンベア」などの商品も取り扱っております。
・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。
ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ
材質
スチール製
高さ(mm)
74
取付ピッチ(mm)
100
各機械のボールコンベヤがすっぽり収まります。
方向転換や荷造台および作業台に最適。
コンベヤラインとの組合せに最適。
ボールコンベヤの組合せで大きさが変えられる。
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)
450
仕様
ボール1個当たりの許容荷重:8kg。アジャスターM12×23mm付
トラスコ品番
466-8529
材質
フレーム:スチール。ボールキャスター本体:スチール。メインボール:スチール
長さ(mm)
450
質量(kg)
19
高さ(mm)
740
ピッチ(mm)
75
均等荷重(kg)
(1台当り)50
使用ボールキャスター
C-5-L×36
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
軽荷重(100kg未満)用に特化したハンドル昇降式フリーベアテーブルです。
ハンドルを操作することにより内装したフリーベアがテーブル面より上下しますので搬送物の移動・着座が自由自在に行えます。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ
トラスコ品番
829-0251
材質
スチール製
幅(mm)
700
質量(kg)
26
高さ(mm)
95
奥行(mm)
450
使用フリーベア
C-5L(42個)
取付ピッチ(mm)
100
アズワン品番
64-8595-80
1台
¥199,800
税込¥219,780
25日以内出荷
これまでのようなフォークリフトやクレーンなど、大がかりで危険をともなう機器を必要とせず、わずかな力、短時間で搬送する事が可能です。
材質
メインボール:スチール
取付ピッチ(mm)
50
方向転換台や荷造台および作業台等に最適です。
コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
許容荷重(kg)
(ボール1個あたり)8
均等荷重(kg)
50/台
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)
1600
ホイール直径(Φmm)
9
材質
ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)
12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番
465-7896
質量(kg)
6.2
有効幅(mm)
195
機幅(mm)
235
ホイール幅(mm)
10
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。
アルミフレーム横アリ溝付です。
コンベヤははめ込み構造です。
ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用
ホイール直径(Φmm)
9
材質
ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。
ピッチ(mm)
12.5(千鳥配列6.25)
ホイール幅(mm)
10
マグネットシート採用の為、ビス止めなども必要なく、容易に搬送ラインが作れます。
鉄製のユニット製品と比べ、安価です。
取付・取外しや持ち運びも簡単です。
サイズやピッチなどのカスタマイズ、マグネットシート用の鉄板やストッパーなどは別途、お問い合わせください。
取付には、イグチベアーIM型をご購入ください。
仕様
マグネットシート
タイプ
上向用
荷重
使用:取付イグチベアーによる
床置きタイプです。作業が終われば、丸めて楽々収納できます。丸まるコンベヤと組み合わせ使用できます。
用途ダンボールケース、プラコンなどの搬送に。
トラスコ品番
855-0144
材質
スチール
2018年トラスコ掲載ページ
8 1287
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
幅(mm)
80
仕様
ボール1個当たりの許容荷重:30kg
トラスコ品番
464-8366
材質
フレーム:スチール。ボールキャスター本体:スチール。メインボール:スチール
長さ(mm)
1800
高さ(mm)
34.6
質量(g)
6.0
ピッチ(mm)
75
使用ボールキャスター
C-8-L×24
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)
900
仕様
ボール1個当たりの許容荷重:8kg。アジャスターM12×23mm付
トラスコ品番
466-8600
材質
フレーム:スチール。ボールキャスター本体:スチール。メインボール:スチール
長さ(mm)
900
質量(kg)
43
高さ(mm)
740
ピッチ(mm)
75
均等荷重(kg)
(1台当り)50
使用ボールキャスター
C-5-L×144
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様
上向用
材質
スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)
約15
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)
600
仕様
ボール1個当たりの許容荷重:8kg。アジャスターM12×23mm付
トラスコ品番
466-8561
材質
フレーム:スチール。ボールキャスター本体:スチール。メインボール:スチール
長さ(mm)
600
質量(kg)
26
高さ(mm)
740
ピッチ(mm)
75
均等荷重(kg)
(1台当り)50
使用ボールキャスター
C-5-L×64
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)
900
仕様
ボール1個当たりの許容荷重:8kg。アジャスターM12×23mm付
トラスコ品番
466-8588
材質
フレーム:スチール。ボールキャスター本体:スチール。メインボール:スチール
長さ(mm)
900
質量(kg)
41
高さ(mm)
740
ピッチ(mm)
100
均等荷重(kg)
(1台当り)50
使用ボールキャスター
C-5-L×81
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。
エアーバルブをON、OFF操作する事により、内装したフリーベアがテーブル面より上下しますので搬送物の移動・着座が自由自在に行えます。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ
トラスコ品番
829-0288
材質
スチール製
幅(mm)
900
質量(kg)
90.1
高さ(mm)
59.5
奥行(mm)
600
使用フリーベア
C-8Y(54個)
取付ピッチ(mm)
100
アズワン品番
64-8403-63
1台
¥339,800
税込¥373,780
25日以内出荷
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)
6
仕様
Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ
材質
ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)
ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)
5
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。
重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。
重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様
上向用
材質
スチール製