フリーベアリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
841件の「フリーベアリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリーベアユニット」、「フリーボールベアリング」、「ボールキャスター」などの商品も取り扱っております。
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様 上向用 材質 スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg) 約15
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様 上向用 材質 スチール製
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様 上下兼用 材質 (ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバー SUM タイプ ボルトタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様 上向用 材質 スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg) 約15 質量(g) 46.6
1個
149 税込164
当日出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル
・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様 上向用 材質 スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg) 約15 寸法H(mm) 19.9±0.5 寸法D(mm) 48.5±0.5 寸法D1(mm) 32.2±0.5 寸法D2(mm) 40±1.5 寸法H1(mm) 16.4±0.5 寸法H2(mm) 15.35±0.5 寸法R(Φmm) 4
1個
149 税込164
当日出荷

仕様 上向用 トラスコ品番 501-4158 材質 [メインボール]ステンレス(SUS304)、[ボディー]ステンレス(SUS304) 許容荷重(kg) 30 質量(g) 144 タイプ 上向用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ボールキャスター
切削加工品ですから重荷重にも十分耐えます。 重量物も360度移動できる摩擦係数の少ない点接触機構。 K-143-5SNMは極小タイプです。
用途コンベアシステム・ターンテーブル 材質(ケース) ステンレス(SUS304) 材質(ボール) ステンレス軸受鋼(SUS440C)
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 下向用 材質 ボール:スチール、ボディ:スチール
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

面付のボールキャスターです。
材質(本体) 鋼(SPCC) 仕上 (本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様 上下兼用 材質 (ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440C カバー SUS303 タイプ ボルトタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g) 140 仕様 上向用 トラスコ品番 256-8667 材質 オールスチール 許容荷重(kg) 30
1台
369 税込406
当日出荷

汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様 上向き専用 材質 (小ボール)STEEL、(ボール受け)SUS304 カバー SPCE
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 上向用 トラスコ品番 501-4140 材質 本体スチール、ボール樹脂 材質/仕上 オールスチール 許容荷重(kg) 30 質量(g) 84
1個
779 税込857
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャフト径(Φmm) 10 ストッパー なし 取付穴ピッチ(mm) 94/94 取付穴径(mm) 8.5 トッププレート(mm) 118/118 偏心(mm) 12 車輪タイプ 単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 [本体]スチール、[メインボール]スチール、[小ボール]スチール
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様 上向用 形状 ボルト付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)