- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- フレア ナット 規格のおすすめ人気ランキング
フレア ナット 規格のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新182件の「フレア ナット 規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2分3分」、「銅管 袋ナット」、「フレアナット」などの商品も取り扱っております。
対応冷媒種別
R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
仕様
新冷媒2種対応
種類
銅管用継手
形状
その他
使用流体
水、空気、油
材質
C3604BD
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
新冷媒2種対応ナット
仕様
Rc(PT)ネジ用
同径のユニオンから簡単に配管のサイズが変更できます。
ナットは新冷媒2種対応です。
仕様
異径タイプ
エスコ品番
EA430A-3
管径
3/8"
ナット対辺(mm)
22
1セット(10個)
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。
材質
C3604BD
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
使用しないサービスポートに栓をします。
付属品
銅パッキン付
フレアー式銅管継手の専用ナットです。
材質
黄銅
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)
0.8
肉厚(mm)
0.8
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
用途銅管用継手。
種類
銅管用継手
形状
キャップ
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用温度(℃)
-50~150
材質
黄銅
仕様
新冷媒2種対応
対応冷媒種別
R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
材質
黄銅(C3604BD)
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油