- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- フレア 変換アダプターのおすすめ人気ランキング
フレア 変換アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新140件の「フレア 変換アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレアナット 変換」、「変換アダプター」、「フレアメスジョイント」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅製
最高使用圧力(MPa)
50
耐圧(MPa)
75
六角ナット締めで作業性抜群。
メタルタッチ仕様でガス漏れ防止。
仕様
Rc(PT)ネジ用
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
フレアネジのネジ径変換に
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
新冷媒2種対応ナット
仕様
1/4フレアネジ×3/8PTオス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
【SWAGE LINE フレアナットアダプター/ブリーダプラグ】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。
材質
真鍮
ねじサイズ
AN3(3/8-24unf)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様
異径タイプ
材質
C3604BD
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-50~+150
エスコ品番
EA443MB-22
材質
真鍮
めねじサイズ
Rc1/4”
フレアサイズ(inch)
(オスねじ)1/4”フレアー
1個
¥550
税込¥605
当日出荷